Montažno vodilo VariFix 41/4, tip C
Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami
- Širina: 41 mm
- Višina: 41 mm
- Debelina materiala: 2,5 mm
- Širina odprtine: 22 mm
- Dolžina reže: 20 mm
- Širina reže: 12,5 mm
- Višina roba: 7,5 mm
- Razmak med luknjami: 35 mm
- Površina: Blank
- Teža na meter: 2649 g
- Požarna varnost: Da
- Material: Nerjaveče jeklo A4
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Optična čista rešitev brez ostrih robov
- z uporabo zaključnih kapic
- Lažje poravnavanje tirnic
- z uporabo stranskih merilnih črt
- Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
- Visoka nosilnost
- zaradi ugodnega profilnega prereza
- Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
- Poročilo o požarni varnosti MPA Braunschweig, poročilo št. 3612/5526 za montažne tirnice 41/41, 41/62, 41/82 in 41/124
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct