Montažno vodilo VariFix 28/28, tip C 3

Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 28 mm
  • Višina: 28 mm
  • Debelina materiala: 1,75 mm
  • Širina odprtine: 14,5 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Širina reže: 12,5 mm
  • Razmak med luknjami: 35 mm
  • Površina: Sendzimir pocinkano
  • Teža na meter: 1170 g
  • Požarna varnost: Ne
  • Material: Jeklo
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Optična čista rešitev brez ostrih robov

  • z uporabo zaključnih kapic
  • Lažje poravnavanje tirnic
  • z uporabo stranskih merilnih črt
  • Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
  • Visoka nosilnost
  • zaradi ugodnega profilnega prereza
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo! Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla. Izračun vključno s statičnim izračunom in zasnovo sidra z uporabo programske opreme Varifix® (Technical Software).
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Optična čista rešitev brez ostrih robov

  • z uporabo zaključnih kapic
  • Lažje poravnavanje tirnic
  • z uporabo stranskih merilnih črt
  • Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
  • Visoka nosilnost
  • zaradi ugodnega profilnega prereza
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo! Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla. Izračun vključno s statičnim izračunom in zasnovo sidra z uporabo programske opreme Varifix® (Technical Software).
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*