Montažno vodilo VariFix 26/18, tip C 2

Raznolike možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 26 mm
  • Višina: 18 mm
  • Debelina materiala: 1,25 mm
  • Širina odprtine: 14,3 mm
  • Dolžina reže: 25 mm
  • Širina reže: 8 mm
  • Dolžina reže 2: 14 mm
  • Širina reže 2: 11 mm
  • Dolžina reže 3: 15 mm
  • Širina reže 3: 6,5 mm
  • Dolžina reže 4: 10 mm
  • Širina reže 4: 6,5 mm
  • Dolžina reže 5: 25 mm
  • Širina reže 5: 11 mm
  • Razdalja med luknjami: 22 mm
  • Razdalja med luknjami 2: 16 mm
  • Razdalja med luknjami 3: 24 mm
  • Površina: Gola
  • Teža na meter: 638 g
  • Preizkušeno za požarno zaščito: Ne
  • Material: Nerjavno jeklo A4
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Optično čista rešitev brez ostrih robov

  • z uporabo zaključnih kap
  • Lažje usmerjanje tirnic
  • s stranskimi merilnimi črtami
  • Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
  • Visoka obremenitev
  • zaradi ugodnih prečnih profilov
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • • Povečanje vrednosti stavbe s preizkušenimi materiali brez škodljivih snovi
  • • Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, možnost recikliranja ter vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varovanju virov, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • • Povečanje vrednosti stavbe s preizkušenimi materiali brez škodljivih snovi
  • • Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Optično čista rešitev brez ostrih robov

  • z uporabo zaključnih kap
  • Lažje usmerjanje tirnic
  • s stranskimi merilnimi črtami
  • Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
  • Visoka obremenitev
  • zaradi ugodnih prečnih profilov
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • • Povečanje vrednosti stavbe s preizkušenimi materiali brez škodljivih snovi
  • • Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, možnost recikliranja ter vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varovanju virov, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • • Povečanje vrednosti stavbe s preizkušenimi materiali brez škodljivih snovi
  • • Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*