Podporna kozola VariFix

Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

  • Dolžina: 418 mm
  • Debelina materiala: 3 mm
  • Širina: 50 mm
  • Višina: 295 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Dolžina reže: 50 mm
  • Premer luknje: 13 mm
  • Dovoljena obremenitev: 4.5 kN
  • Kot: 45 stopinj
  • Teža: 955 g
  • Površina: Pocinkana
  • Material: Nelegirano kakovostno jeklo, 1.0332
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Povečanje nosilnosti tirničnih konstrukcij/konsol

  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Povečanje nosilnosti tirničnih konstrukcij/konsol

  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
*
*
*