Dvojna kozola VariFix 41/82
Višina: 210 mm
- Debelina osnovne plošče: 8 mm
- Višina profila: 82 mm
- Širina profila: 41 mm
- Debelina profila: 2,5 mm
- Dolžina reže: 25 mm
- Širina reže: 13 mm
- Razmak med luknjami: 150 mm
- Dolžina reže 2: 20 mm
- Širina reže 2: 12,5 mm
- Razmak med luknjami 2: 35 mm
- Površina: Pocinkana
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
- Opomba
- Ni primerno za zunanjo uporabo. Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct