Konzola VariFix 26/18

Univerzalno uporabna stenska konzola za pritrditev cevovodov in še veliko več

  • Višina osnovne plošče: 120 mm
  • Širina osnovne plošče: 40 mm
  • Debelina osnovne plošče: 4 mm
  • Višina profila: 18 mm
  • Širina profila: 26 mm
  • Debelina profila: 1,25 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Širina reže: 9 mm
  • Razmak med luknjami: 75 mm
  • Dolžina reže 2: 29,5 mm
  • Širina reže 2: 11,5 mm
  • Razmak med luknjami 2: 50 mm
  • Požarna varnost: Ne
  • Površina: Pocinkana
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Priloženi so zaključni čepi za tirnice

  • •Agregati z napetostnimi nihanji ≤ 26 N/mm2
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo. Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Priloženi so zaključni čepi za tirnice

  • •Agregati z napetostnimi nihanji ≤ 26 N/mm2
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo. Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*