Rezalna plošča Ceraline Premium

Iz visokozmogljivih keramičnih zrn s popolnim veznim sistemom za izjemno dolgo življenjsko dobo, maksimalno hitrost rezanja in optimalne rezalne lastnosti

  • Vsestranskost (točkovanje): 3 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovanje): 4 od 4 točk
  • Hitrost rezanja (točkovanje): 4 od 4 točk
  • Uporabniku prijazno rokovanje (točkovanje): 4 od 4 točk
  • Kakovost reza (točkovanje): 4 od 4 točk
  • Premer: 125 mm
  • Premer × debelina: 125 × 1,0 mm
  • Debelina: 1 mm
  • Premer izvrtine: 22,23 mm
  • Izvedba: ravna
  • Maks. število obratov: 12250 U/min
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Največje udobje pri delu
  • Zelo visoke varnostne rezerve
  • Izjemno nizka toplotna obremenitev
  • Nizek pritisk pri uporabi
  • Skoraj brez potrebe po ponovni obdelavi
  • Občutno manjša obremenitev za uporabnika

Opomba

  • Skladiščiti suho, pri sobni temperaturi (20 °C)
  • Delati samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajati le z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljati le nepoškodovane rezalne plošče
  • Ne zagozdite plošče med rezanjem – povečano tveganje za zlom!
  • Upoštevajte ustrezen pritisk med rezanjem
  • Ravne rezalne plošče vedno namestite s kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatne varnostne informacije so priložene embalaži

Ustrezajo najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Največje udobje pri delu
  • Zelo visoke varnostne rezerve
  • Izjemno nizka toplotna obremenitev
  • Nizek pritisk pri uporabi
  • Skoraj brez potrebe po ponovni obdelavi
  • Občutno manjša obremenitev za uporabnika

Opomba

  • Skladiščiti suho, pri sobni temperaturi (20 °C)
  • Delati samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajati le z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljati le nepoškodovane rezalne plošče
  • Ne zagozdite plošče med rezanjem – povečano tveganje za zlom!
  • Upoštevajte ustrezen pritisk med rezanjem
  • Ravne rezalne plošče vedno namestite s kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatne varnostne informacije so priložene embalaži

Ustrezajo najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

*
*
*