Set luknjačev za pločevino z ročno hidravlično stiskalnico
Sestavljen iz ročnega hidravličnega luknjača, žiga in matric M16, M20, M25, M32, M40 in 30,5, nateznega vijaka dia. 9,5 in 19,0 ter komplet distančnih puš.
Razcepni udarec.
Dolgotrajno
- • Vlečni vijak s krogličnim ležajem v plastičnem kapsuli za zaščito pred umazanijo
Dolga življenjska doba
- • Zahvaljujoč novo razvitim grabljam
Natančne, okrogle luknje brez robov
- • 3x cepitev materiala v matrici
- • Noben odpadek prebijanja se ne prilepi na vlečni vijak
- • Zagotovljena enakomerna obraba orodja in natančne okrogle luknje brez robov
Natančna poravnava na prečni črti
- • Štiri zareze na matrici
Kompakten ročni hidravlični luknjač z ventilom za regulacijo tlaka
- • Dizajn: Aluminij
- • Teža: 1,6 kg
- • Ročna ročica z vzmetno oporo - samodejno se vrne v prvotni položaj, možno enoročno upravljanje
- • Preobremenitveni ventil - zagotavlja uporabniku in orodju prijazno uporabo
Opozorilo
- Za vlečni vijak Ø19,0 mm je kot alternativa možno tudi predhodno rezanje z luknjačem za pločevino velikosti M20 (PG 13,5).
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct