Set luknjačev za pločevino

Luknjači dia. 28,3, 31,7 in 35,0 mm s tremi rezalnimi konicami za izbijanje lukenj za pomivalne enote iz nerjavečega jekla.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Trije nasveti za rezanje
• Manjša deformacija materiala, ki ga prebijamo
• Brez lepljenja in upogibanja vlečnega vijaka
• Brez poškodb navoja vijaka
• Izboljšana podpora 4 zareze na matrici
• za natančno poravnavo s prečno črto. Lahko se uporablja za materiale debeline do 2,0 mm
• Iz jekla (St37), aluminija, bakra in plastike Vsebina:

• 1 x luknjač Ø 28,3 mm, matrica in vlečni vijak
• 1 x luknjač Ø 31,7 mm, matrica in vlečni vijak
• 1 x luknjač Ø 35,0 mm, matrica in vlečni vijak
• 1 x 17-mm kombinirani ključ
• 3 x vlečni vijaki 12,9, M 10 x 1 x 50

Opozorilo



• Odpadek lažje pade iz matrice, če luknjač po luknjanju zavrtite za 2-3 obrate v matrici.
• Za predvrtanje:
Spiralni sveder HSCO, dia. 11,0 mm, art. št.0626001100
• Za mazanje vlečnega sornika:
AL 1100, art. št. 08931101
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Trije nasveti za rezanje
• Manjša deformacija materiala, ki ga prebijamo
• Brez lepljenja in upogibanja vlečnega vijaka
• Brez poškodb navoja vijaka
• Izboljšana podpora 4 zareze na matrici
• za natančno poravnavo s prečno črto. Lahko se uporablja za materiale debeline do 2,0 mm
• Iz jekla (St37), aluminija, bakra in plastike Vsebina:

• 1 x luknjač Ø 28,3 mm, matrica in vlečni vijak
• 1 x luknjač Ø 31,7 mm, matrica in vlečni vijak
• 1 x luknjač Ø 35,0 mm, matrica in vlečni vijak
• 1 x 17-mm kombinirani ključ
• 3 x vlečni vijaki 12,9, M 10 x 1 x 50

Opozorilo



• Odpadek lažje pade iz matrice, če luknjač po luknjanju zavrtite za 2-3 obrate v matrici.
• Za predvrtanje:
Spiralni sveder HSCO, dia. 11,0 mm, art. št.0626001100
• Za mazanje vlečnega sornika:
AL 1100, art. št. 08931101
*
*
*