Vulkaniziran brusni papir

Trdo elastična brusilna plošča, odporna na trganje.

Na voljo v Različice: 10
PRIKAŽI IZVEDBE

22 mm luknja s prečno režo.

Nosilni material iz vulkaniziranih vlaken

  • • Zrnatost 16-50: 0,8 mm
  • • Zrnatost 60-120: 0,6 mm

Elektrostatična disperzija

  • • Dosledne stopnje odstranjevanja

Vrhunska prevleka (= specializirana cirkonijeva glinica s hladilnimi polnili za več vezi in brušenjem) in visokoelastična vez iz popolnoma sintetične smole

  • • Agresivna zmogljivost brušenja
  • • Hladno brušenje – brez obarvanja obdelovanca
  • • Dolga življenjska doba
  • • Nizka raven hrupa
  • • Učinkovit samoostrilni učinek brusnega zrna

Opozorilo

  • Splošna delovna in varnostna navodila
  • • Uporabljajte samo fiber diske z odobrenimi, nepoškodovanimi nosilnimi ploščami
  • • Premer fiber diska ne sme biti več kot 15 mm večji od premera nosilne plošče
  • • Potopno brušenje ni dovoljeno
  • • Vedno nosite primerno zaščitno opremo, npr. zaščitna očala, rokavice, zaščita sluha itd.
  • • Hraniti ločeno od neposredne sončne svetlobe in virov toplote. Ne shranjujte v vlažnem okolju ali na tleh
  • • Hraniti v originalni embalaži pri 18-22°C in 45-60% relativni zračni vlagi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

22 mm luknja s prečno režo.

Nosilni material iz vulkaniziranih vlaken

  • • Zrnatost 16-50: 0,8 mm
  • • Zrnatost 60-120: 0,6 mm

Elektrostatična disperzija

  • • Dosledne stopnje odstranjevanja

Vrhunska prevleka (= specializirana cirkonijeva glinica s hladilnimi polnili za več vezi in brušenjem) in visokoelastična vez iz popolnoma sintetične smole

  • • Agresivna zmogljivost brušenja
  • • Hladno brušenje – brez obarvanja obdelovanca
  • • Dolga življenjska doba
  • • Nizka raven hrupa
  • • Učinkovit samoostrilni učinek brusnega zrna

Opozorilo

  • Splošna delovna in varnostna navodila
  • • Uporabljajte samo fiber diske z odobrenimi, nepoškodovanimi nosilnimi ploščami
  • • Premer fiber diska ne sme biti več kot 15 mm večji od premera nosilne plošče
  • • Potopno brušenje ni dovoljeno
  • • Vedno nosite primerno zaščitno opremo, npr. zaščitna očala, rokavice, zaščita sluha itd.
  • • Hraniti ločeno od neposredne sončne svetlobe in virov toplote. Ne shranjujte v vlažnem okolju ali na tleh
  • • Hraniti v originalni embalaži pri 18-22°C in 45-60% relativni zračni vlagi
*
*
*