Brusilni čep, aluminijev oksid

Na voljo v Različice: 13
PRIKAŽI IZVEDBE
Profesionalno orodje iz posebej taljenega roza aluminijevega oksida za univerzalno uporabo na jeklu in jekleni litvini.
• Dolga življenjska doba in nizka obraba orodja zaradi zrna, odpornega proti obrabi, in močne vezi, ki ohranja svojo obliko.
• Visoka stabilnost robov za ekonomično uporabo pri pogonskih motorjih z nizko hitrostjo.

Opozorilo


Pri uporabi brusilne konice nosite ustrezno zaščitno opremo, na primer zaščito za oči, zaščito za sluh, protiprašno masko in zaščitne rokavice. Upoštevajte priporočeno vrtilno hitrost (n) in rezalno hitrost (Vc) za material, ki ga obdelujete, kot tudi dodelitev orodja/materiala v preglednih tabelah. Pri uporabi podaljškov pogonskega vretena je treba predpisane hitrosti vrtenja in rezalne hitrosti bistveno zmanjšati, da preprečite krivljenje gredi. To je vprašanje varnosti. Pred uporabo brusilne konice se prepričajte, da se konica pravilno vrti in da vpenjalna funkcija na pogonu orodja deluje pravilno. Ne glede na dolžino gredi na orodju mora biti vpenjalna dolžina najmanj 10 mm. Za varno uporabo brusilnega orodja upoštevajte naslednje informacije:

• Brusilne konice so odobrene za maksimalno obodno hitrost 50 m/s. Največje dovoljene hitrosti vrtenja za različne dolžine in premere gredi so določene v DIN 69170, ki temelji na EN 12413. Vsaka embalažna enota je opremljena s spremnim listom, ki določa največje dovoljene hitrosti vrtenja orodja. To je treba strogo upoštevati, da preprečite upogibanje gredi med uporabo.
• Orodja so lomljiva, zato je treba z njimi ravnati in prevažati previdno. Orodje mora biti shranjeno tako, da ni izpostavljeno mehanskim obremenitvam in škodljivim vplivom okolja.
• Ne uporabljajte poškodovanih ali zlomljenih brusilnih konic.
• Pri uporabi orodij za brušenje upoštevajte varnostna priporočila FEPA. Prenos:
http:
//www.fepa-abrasives.org
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Profesionalno orodje iz posebej taljenega roza aluminijevega oksida za univerzalno uporabo na jeklu in jekleni litvini.
• Dolga življenjska doba in nizka obraba orodja zaradi zrna, odpornega proti obrabi, in močne vezi, ki ohranja svojo obliko.
• Visoka stabilnost robov za ekonomično uporabo pri pogonskih motorjih z nizko hitrostjo.

Opozorilo


Pri uporabi brusilne konice nosite ustrezno zaščitno opremo, na primer zaščito za oči, zaščito za sluh, protiprašno masko in zaščitne rokavice. Upoštevajte priporočeno vrtilno hitrost (n) in rezalno hitrost (Vc) za material, ki ga obdelujete, kot tudi dodelitev orodja/materiala v preglednih tabelah. Pri uporabi podaljškov pogonskega vretena je treba predpisane hitrosti vrtenja in rezalne hitrosti bistveno zmanjšati, da preprečite krivljenje gredi. To je vprašanje varnosti. Pred uporabo brusilne konice se prepričajte, da se konica pravilno vrti in da vpenjalna funkcija na pogonu orodja deluje pravilno. Ne glede na dolžino gredi na orodju mora biti vpenjalna dolžina najmanj 10 mm. Za varno uporabo brusilnega orodja upoštevajte naslednje informacije:

• Brusilne konice so odobrene za maksimalno obodno hitrost 50 m/s. Največje dovoljene hitrosti vrtenja za različne dolžine in premere gredi so določene v DIN 69170, ki temelji na EN 12413. Vsaka embalažna enota je opremljena s spremnim listom, ki določa največje dovoljene hitrosti vrtenja orodja. To je treba strogo upoštevati, da preprečite upogibanje gredi med uporabo.
• Orodja so lomljiva, zato je treba z njimi ravnati in prevažati previdno. Orodje mora biti shranjeno tako, da ni izpostavljeno mehanskim obremenitvam in škodljivim vplivom okolja.
• Ne uporabljajte poškodovanih ali zlomljenih brusilnih konic.
• Pri uporabi orodij za brušenje upoštevajte varnostna priporočila FEPA. Prenos:
http:
//www.fepa-abrasives.org
*
*
*