Set za brušenje cevi v sistemskem kovčku

Za brušenje, poliranje, matiranje, čiščenje, poliranje, začetno brušenje, odstranjevanje rje in odstranjevanje barve z okroglih palic, ograj, cevnih kolen in cevi v vidnem območju premera 8–250 mm.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Za uporabo s polirnim strojem, art. št. 07024530 in nastavljivi kotni brusilniki od 500 do 3500 vrt./min.

  • Brušenje težko dostopnih mest, kot so nameščene ograje (4 cm razmika od stene).

Majhen kot zavijanja, nižje temperature brušenja in zmanjšano segrevanje materiala

  • • Konstrukcija priključka

Nastavitev kontaktnega pritiska

  • • Vrtljiva roka z nastavitvijo trdote

Na cevi ni nobenih poškodb ali sledi brušenja, brušenje pa je možno tudi v najtesnejših radijih

  • • Odklonski valji imajo vodilne utore in fiksno stransko okno, ki je pribl. 1 mm večji v premeru

Fiksna vodilna kolesca je enostavno zamenjati

  • • Integrirano orodje v gumbu

Opozorilo

  • • Pri uporabi v povezavi s cevnim tračnim brusilnikom bodite pozorni na hitrost orodja in maks. prikaz hitrosti uporabljenega abraziva. To vam omogoča, da se izognete poškodbam priključka in komponente.
  • • Ni primerno za naslednje stroje: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Za uporabo s polirnim strojem, art. št. 07024530 in nastavljivi kotni brusilniki od 500 do 3500 vrt./min.

  • Brušenje težko dostopnih mest, kot so nameščene ograje (4 cm razmika od stene).

Majhen kot zavijanja, nižje temperature brušenja in zmanjšano segrevanje materiala

  • • Konstrukcija priključka

Nastavitev kontaktnega pritiska

  • • Vrtljiva roka z nastavitvijo trdote

Na cevi ni nobenih poškodb ali sledi brušenja, brušenje pa je možno tudi v najtesnejših radijih

  • • Odklonski valji imajo vodilne utore in fiksno stransko okno, ki je pribl. 1 mm večji v premeru

Fiksna vodilna kolesca je enostavno zamenjati

  • • Integrirano orodje v gumbu

Opozorilo

  • • Pri uporabi v povezavi s cevnim tračnim brusilnikom bodite pozorni na hitrost orodja in maks. prikaz hitrosti uporabljenega abraziva. To vam omogoča, da se izognete poškodbam priključka in komponente.
  • • Ni primerno za naslednje stroje: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus.
*
*
*