Set navojnih svedrov za skoznje luknje Multi Longlife

Sestavljen iz vrhunskih svedrov MFD Vario in svedrov za navoje Multi Longlife, vsak z večslojno prevleko Magma za procesno zanesljivo in ekonomično rezanje navojev v serijski proizvodnji v skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A) , titan, toplotno odporna jekla in jekla visoke trdnosti do 1200 N/mm2 trdnosti ter materiali za litje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, medenina, baker in bron. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Spiralni sveder

  • • Magma večslojna prevleka za do 9x daljšo življenjsko dobo kot spiralni svedri brez premaza
  • • Ekskluzivna vijačnica Vario za nizko trenje in hitro odstranjevanje ostružkov
  • • Posebno 4-površinsko brušenje za maksimalno sposobnost centriranja in najvišjo hitrost
  • • Vrhunske lastnosti vodenja in natančnost zahvaljujoč kombinaciji dvojne in enojne vrtalne pete

Strojna pipa

  • • Idealen za zahtevno strojno obdelavo in serijsko proizvodnjo z velikim številom navojev
  • • Do 12-krat daljša življenjska doba in do 150 % večja hitrost rezanja v primerjavi z običajnimi nepremazanimi strojnimi navoji
  • • Do 9-krat daljša življenjska doba in do 50 % večja hitrost rezanja kot običajni strojni navoji s prevleko TiN
  • • Odlično odstranjevanje ostružkov, preprečuje nabiranje ostružkov
  • • Magma večslojni premaz zagotavlja zmanjšane vrednosti trenja, nizko nagnjenost k oprijemu in optimalno odstranjevanje ostružkov
  • • Optimalen oprijem premaza in zmanjšana nevarnost odkruškov na orodju
  • • Za zanesljivost postopka v skoraj vseh materialih
  • • X dodatek za podaljšano življenjsko dobo in zanesljivost procesa
  • Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.

Opozorilo

  • • Za postopke vrtanja in rezanje navojev je treba dodati dovolj hladilne tekočine in maziva
  • • Za dodatne informacije glejte posamezne izdelke
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Spiralni sveder

  • • Magma večslojna prevleka za do 9x daljšo življenjsko dobo kot spiralni svedri brez premaza
  • • Ekskluzivna vijačnica Vario za nizko trenje in hitro odstranjevanje ostružkov
  • • Posebno 4-površinsko brušenje za maksimalno sposobnost centriranja in najvišjo hitrost
  • • Vrhunske lastnosti vodenja in natančnost zahvaljujoč kombinaciji dvojne in enojne vrtalne pete

Strojna pipa

  • • Idealen za zahtevno strojno obdelavo in serijsko proizvodnjo z velikim številom navojev
  • • Do 12-krat daljša življenjska doba in do 150 % večja hitrost rezanja v primerjavi z običajnimi nepremazanimi strojnimi navoji
  • • Do 9-krat daljša življenjska doba in do 50 % večja hitrost rezanja kot običajni strojni navoji s prevleko TiN
  • • Odlično odstranjevanje ostružkov, preprečuje nabiranje ostružkov
  • • Magma večslojni premaz zagotavlja zmanjšane vrednosti trenja, nizko nagnjenost k oprijemu in optimalno odstranjevanje ostružkov
  • • Optimalen oprijem premaza in zmanjšana nevarnost odkruškov na orodju
  • • Za zanesljivost postopka v skoraj vseh materialih
  • • X dodatek za podaljšano življenjsko dobo in zanesljivost procesa
  • Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.

Opozorilo

  • • Za postopke vrtanja in rezanje navojev je treba dodati dovolj hladilne tekočine in maziva
  • • Za dodatne informacije glejte posamezne izdelke
*
*
*