Set navojnih kombiniranih svedrov HSCO Multi Performance
Kratek kombinirani navojni navoj HSS z edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v eni sami operaciji. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
3 v 1: Vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v samo eni operaciji
- • Menjava orodja ni potrebna, prihrani čas in stroške
Prvi kombinirani navojni sveder s stopničasto geometrijo konice svedra
- • Do 100 % hitreje od običajnih HSS kombiniranih navojev
- • Optimalno centriranje pri delu na ukrivljenih površinah
- • Visoko natančne krožne izvrtine so popolna priprava za visokokakovosten kasnejši vrez navojev
- • Vrtanje z manjšo obremenitvijo
- Navoj skozi luknjo ustreza merilu ISO 2 (6H).
1/4 šestrobo steblo
- • Preprečuje vrtenje vpenjalne glave, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami
Na voljo izključno pri Wurthu.
- Kompaktna in praktična sistemska kaseta, primerna za sistem ORSY® z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in enostavno odpiranje.
- Opozorilo
- • Na splošno primerno samo za navoje z debelino materiala max. 1xD
- • Grezila po DIN74-1 za vijake z ugrezno glavo (po DIN 7991) niso mogoča
- • Za uporabo v akumulatorskih vrtalnih vijačnikih, ročnih vrtalnikih, vrtalnih stiskalnicah in na stebrnih vrtalnikih.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct