Navojni sveder kombi BIT HHS Smartstep

Kratek kombinirani navojni sveder HSS z edinstveno tehnologijo SMART STEP za zelo natančno vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v eni sami operaciji.

Na voljo v Različice: 7
PRIKAŽI IZVEDBE

3 v 1: Vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v samo eni operaciji

  • • Menjava orodja ni potrebna, prihrani čas in stroške

Prvi kombinirani navojni sveder s stopničasto geometrijo konice svedra

  • • Do 100 % hitreje od običajnih HSS kombiniranih navojev
  • • Optimalno centriranje pri delu na ukrivljenih površinah
  • • Visoko natančne krožne izvrtine so popolna priprava za visokokakovosten kasnejši vrez navojev
  • • Vrtanje z manjšo obremenitvijo
  • Navoj skozi luknjo ustreza merilu ISO 2 (6H).

1/4 šestrobo steblo

  • • Preprečuje vrtenje vpenjalne glave, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami
  • Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® v bronasti barvi.
  • Na voljo izključno pri Wurthu.

Opozorilo

  • • Na splošno primerno samo za navoje z debelino materiala max. 1xD
  • • Grezila po DIN74-1 za vijake z ugrezno glavo (po DIN 7991) niso mogoča
  • • Za uporabo v akumulatorskih vrtalnih vijačnikih, ročnih vrtalnikih, vrtalnih stiskalnicah in na stebrnih vrtalnikih.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

3 v 1: Vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v samo eni operaciji

  • • Menjava orodja ni potrebna, prihrani čas in stroške

Prvi kombinirani navojni sveder s stopničasto geometrijo konice svedra

  • • Do 100 % hitreje od običajnih HSS kombiniranih navojev
  • • Optimalno centriranje pri delu na ukrivljenih površinah
  • • Visoko natančne krožne izvrtine so popolna priprava za visokokakovosten kasnejši vrez navojev
  • • Vrtanje z manjšo obremenitvijo
  • Navoj skozi luknjo ustreza merilu ISO 2 (6H).

1/4 šestrobo steblo

  • • Preprečuje vrtenje vpenjalne glave, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami
  • Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® v bronasti barvi.
  • Na voljo izključno pri Wurthu.

Opozorilo

  • • Na splošno primerno samo za navoje z debelino materiala max. 1xD
  • • Grezila po DIN74-1 za vijake z ugrezno glavo (po DIN 7991) niso mogoča
  • • Za uporabo v akumulatorskih vrtalnih vijačnikih, ročnih vrtalnikih, vrtalnih stiskalnicah in na stebrnih vrtalnikih.
*
*
*