Set navojnih čeljusti HSCO Multi Performance

HSCo visoko zmogljiva, nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v držalu matrice v skoraj vseh materialih, kot so jeklo do trdnosti 1400 N/mm2, nerjavno jeklo, lito železo in neželezne kovine (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine). Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Prilagodljiva uporaba z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki in na stružnici

  • • Tovarniško standardne matrice z zunanjim premerom 25 x 9 mm omogočajo prihranek časa, natančno rezanje (M3–M10) in popravilo (M3–M12) zunanjih navojev v tričeljustni vpenjalni glavi v povezavi s posebej razvitim adapter.

Ekonomična ročna uporaba

  • • Namesto petih orodij je za ročno rezanje zunanjih navojev M3–M12 potrebno samo eno držalo matrice.

Izjemna zmogljivost

  • • Do trikrat daljša življenjska doba po zaslugi 5 % kobaltove zlitine, površinskega nitranja in na novo razvite geometrije orodja
  • • Odlično odstranjevanje ostružkov v smeri rezanja zahvaljujoč spiralni konici
  • Lahko se uporablja s skoraj vsemi materiali
  • • Novo razvita geometrija orodja z optimiziranim kotom odrezka

Visoka stopnja zanesljivosti procesa

  • • zaradi lepljene, nitrirane površine in daljšega reza

Enostaven za uporabo

  • • Lažje rezanje in manjši vrtilni moment v primerjavi z običajnimi matricami
  • • Manj trenja kot običajne matrice
  • • Zaradi dvostranskega reza uporabna obojestransko
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Prilagodljiva uporaba z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki in na stružnici

  • • Tovarniško standardne matrice z zunanjim premerom 25 x 9 mm omogočajo prihranek časa, natančno rezanje (M3–M10) in popravilo (M3–M12) zunanjih navojev v tričeljustni vpenjalni glavi v povezavi s posebej razvitim adapter.

Ekonomična ročna uporaba

  • • Namesto petih orodij je za ročno rezanje zunanjih navojev M3–M12 potrebno samo eno držalo matrice.

Izjemna zmogljivost

  • • Do trikrat daljša življenjska doba po zaslugi 5 % kobaltove zlitine, površinskega nitranja in na novo razvite geometrije orodja
  • • Odlično odstranjevanje ostružkov v smeri rezanja zahvaljujoč spiralni konici
  • Lahko se uporablja s skoraj vsemi materiali
  • • Novo razvita geometrija orodja z optimiziranim kotom odrezka

Visoka stopnja zanesljivosti procesa

  • • zaradi lepljene, nitrirane površine in daljšega reza

Enostaven za uporabo

  • • Lažje rezanje in manjši vrtilni moment v primerjavi z običajnimi matricami
  • • Manj trenja kot običajne matrice
  • • Zaradi dvostranskega reza uporabna obojestransko
*
*
*