Čeljust za vrezovanje metričnih navojev za jeklo, HSS WN Performance
HSS visoko zmogljiva, nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v držalu matrice v jeklu do 900 N/mm² trdnosti, litem železu in neželeznih kovinah (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine).
Prilagodljiva uporaba z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki in na stružnici
- • Tovarniško standardne matrice z zunanjim premerom 25 x 9 mm omogočajo časovno prihranek, rezanje po meri (M3–M10) in popravilo (M3–M12) zunanjih navojev v 3-čeljustni vpenjalni glavi v povezavi s posebej razvitim adapter (Art.0659999001).
Ekonomična ročna uporaba
- • Namesto petih orodij je za ročno rezanje zunanjih navojev M3–M12 potrebno samo eno držalo matrice.
Izjemna zmogljivost
- • Do dvakrat daljša življenjska doba zahvaljujoč površinskemu nitriranju in novo razviti geometriji orodja
- • Odlično odstranjevanje ostružkov v smeri rezanja zahvaljujoč spiralni konici
- Visoka stopnja zanesljivosti procesa
- • zaradi lepljene, nitrirane površine in daljšega reza
Enostaven za uporabo
- • Lažje rezanje in manjši vrtilni moment v primerjavi z običajnimi matricami
- • Manj trenja kot običajne matrice
- • Zaradi dvostranskega reza uporabna obojestransko
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct