Čeljust za vrezovanje metričnih navojev HSCO WN Multi Performance
HSCo visoko zmogljiva, nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v držalu matrice v skoraj vseh materialih, kot so jeklo do 1400 N/mm2 trdnosti, nerjavno jeklo, lito železo in neželezne kovine (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine).
Prilagodljiva uporaba z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki in na stružnici
- • Tovarniško standardne matrice z zunanjim premerom 25 x 9 mm omogočajo prihranek časa, natančno rezanje (M3–M10) in popravilo (M3–M12) zunanjih navojev v tričeljustni vpenjalni glavi v povezavi s posebej razvitim adapter.
Ekonomična ročna uporaba
- • Namesto petih orodij je za ročno rezanje zunanjih navojev M3–M12 potrebno samo eno držalo matrice.
Izjemna zmogljivost
- • Do trikrat daljša življenjska doba po zaslugi 5 % kobaltove zlitine, površinskega nitranja in na novo razvite geometrije orodja
- • Odlično odstranjevanje ostružkov v smeri rezanja zahvaljujoč spiralni konici
- Lahko se uporablja s skoraj vsemi materiali
- • Novo razvita geometrija orodja z optimiziranim kotom odrezka
Visoka stopnja zanesljivosti procesa
- • zaradi lepljene, nitrirane površine in daljšega reza
Enostaven za uporabo
- • Lažje rezanje in manjši vrtilni moment v primerjavi z običajnimi matricami
- • Manj trenja kot običajne matrice
- • Zaradi dvostranskega reza uporabna obojestransko
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct