Rezkar za odstranjevanje točkovnih zvarov za pnevmatske stroje, HSCO – LONGLIFE

Izjemno vzdržljiv rezalnik točkovnih zvarov z večslojno prevleko Magma za rahljanje točkovnih zvarov s pnevmatskimi stroji na ploščah karoserije visoke trdnosti do 1200 N/mm2 trdnosti na vseh vrstah vozil.

Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Poseben večslojni premaz Magma

  • • Do 9-krat daljša življenjska doba v primerjavi z rezili za točkovni var brez premaza
  • • Do 2-krat daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi premazi (toplotno odporni do 800°), npr. Kositer
  • • Do 50 % večja hitrost rezanja v primerjavi z rezili za točkovni var brez premaza

Ekstra stabilna geometrija konice za težke pogoje rezkanja.

  • Optimizirana geometrija konice za daljšo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi rezili za točkovni zvar.

Zelo dobro centriranje rezkarja na točkovnem zvaru in natančno rezkanje

  • • 115° središčna točka

Rezanje brez robov

  • • Kot konice 180° na obrezovalnih vogalih
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Poseben večslojni premaz Magma

  • • Do 9-krat daljša življenjska doba v primerjavi z rezili za točkovni var brez premaza
  • • Do 2-krat daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi premazi (toplotno odporni do 800°), npr. Kositer
  • • Do 50 % večja hitrost rezanja v primerjavi z rezili za točkovni var brez premaza

Ekstra stabilna geometrija konice za težke pogoje rezkanja.

  • Optimizirana geometrija konice za daljšo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi rezili za točkovni zvar.

Zelo dobro centriranje rezkarja na točkovnem zvaru in natančno rezkanje

  • • 115° središčna točka

Rezanje brez robov

  • • Kot konice 180° na obrezovalnih vogalih
*
*
*