Vrtalna diamantna krona za suho vrtanje, M14 vpetje

Posebej razvita diamantna krona za suho vrtanje tudi najtrših materialov, kot je fino kamenje. Za uporabo na kotnih brusilnikih.

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Začetek vrtanja (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Rešitev za težave (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Delovna dolžina: 35 mm
Na voljo v Različice: 33
PRIKAŽI IZVEDBE

Izjemno hitro vrtanje

Zaradi vakuumsko nanesene diamantne prevleke

Do Ø 14 mm s posebno hladilno voskasto sredstvom

Enostavno odstranjevanje vrtalnega jedra

  • < Ø 50 mm s stranskimi zarezami
  • Od Ø 50 mm s stranskimi zarezami in dodatnimi izvrtinami

Opomba

  • Ni potrebna voda!
  • Ni potrebna regulacija hitrosti vrtenja.
  • Vrtalne krone imajo nadmero od pribl. 0,5 do 1 mm. To omogoča lažje nadaljnje vrtanje (npr. s svedrom za kamen) v podlago in preprečuje poškodbe ploščic.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Izjemno hitro vrtanje

Zaradi vakuumsko nanesene diamantne prevleke

Do Ø 14 mm s posebno hladilno voskasto sredstvom

Enostavno odstranjevanje vrtalnega jedra

  • < Ø 50 mm s stranskimi zarezami
  • Od Ø 50 mm s stranskimi zarezami in dodatnimi izvrtinami

Opomba

  • Ni potrebna voda!
  • Ni potrebna regulacija hitrosti vrtenja.
  • Vrtalne krone imajo nadmero od pribl. 0,5 do 1 mm. To omogoča lažje nadaljnje vrtanje (npr. s svedrom za kamen) v podlago in preprečuje poškodbe ploščic.
*
*
*