Udarni sveder s sesalno luknjo SDS Max vpetjem
Hiter udarni sveder z odlično življenjsko dobo in večrezalno glavo za vrtanje in sesanje v enem delovnem koraku.
Vrtanje brez prahu
- • Prah se posesa takoj, ko se pojavi v izvrtini
- • Ščiti uporabnika pred poškodbami zdravja
- • Poveča življenjsko dobo
- • Naknadno čiščenje izvrtine ni potrebno
- • Pomembna zaščita pred nastajanjem prahu na gradbišču
Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
- • Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra
- • 14–16 mm: Enodelni karbidni element — največja pritrdilna površina z jeklenim ohišjem zagotavlja visoko stabilnost
- • 18–35 mm: večdelni karbidni element za hitrejše vrtanje in trisekcijska zasnova za izboljšanje blaženja torzijskih sil
Primerno za vse standardne certificirane sesalnike prašnega razreda M
- • Prilagodljiv enodelni gumijasti vakuumski adapter
Natančno točkovno vrtanje
- • Posebna samocentrirna konica
Opozorilo
- • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika
- • Upoštevajte priložena navodila za uporabo
- • Samo za uporabo s sesalniki razreda M za prah
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct