Sesalni uradni sveder-SDS-PLUS-QL-AL

  • Zelo hitro, modularno, z zelo dolgo življenjsko dobo, simetrična glava s 4 rezili iz polne trde kovine in posebej velikimi sesalnimi kanali
  • Število rezil: 4 kos
  • Vpenjalo orodja: Primerno za SDS-plus
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Mirnost delovanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Natančnost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Odpornost na armaturo (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
Na voljo v Različice: 10
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Brezprašno vrtanje s pomočjo neposrednega odsesavanja v izvrtini – brez naknadnega čiščenja
  • Zelo hiter odvod materiala in minimalno tveganje za zamašitev zaradi posebej velikih sesalnih kanalov
  • Zelo enostavno čiščenje zaradi snemljive sesalne cevi od Ø 12 mm naprej
  • Zaščita uporabnika pred zdravju škodljivimi obremenitvami zaradi močno zmanjšanega nastajanja prahu
  • Ø 6, 8 in 10 mm imajo dodatno sesalno kapo
  • Hitrejša in enostavnejša menjava svedra zahvaljujoč večkrat uporabnemu, kompaktnemu sesalnemu adapterju (kombinira se z različnimi premeri svedrov – trajnostno in ekonomično)
  • Zelo dolga življenjska doba in brez zatikanja ob zadetku v armaturo zaradi simetrične 4-rezilne glave iz trde kovine
  • Zelo lahek in natančen začetek vrtanja zaradi posebne, samocentrirne konice
  • Primerno za vse običajne, certificirane sesalce razreda prahu M

Opomba:

  • Pozor: Armaturo vrtati le z dovoljenjem gradbiščnega nadzora!
  • Upoštevajte priložena navodila za uporabo
  • Uporabljajte le sesalce razreda prahu M
  • Primerno za sofinanciranje s strani BG Bau
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Brezprašno vrtanje s pomočjo neposrednega odsesavanja v izvrtini – brez naknadnega čiščenja
  • Zelo hiter odvod materiala in minimalno tveganje za zamašitev zaradi posebej velikih sesalnih kanalov
  • Zelo enostavno čiščenje zaradi snemljive sesalne cevi od Ø 12 mm naprej
  • Zaščita uporabnika pred zdravju škodljivimi obremenitvami zaradi močno zmanjšanega nastajanja prahu
  • Ø 6, 8 in 10 mm imajo dodatno sesalno kapo
  • Hitrejša in enostavnejša menjava svedra zahvaljujoč večkrat uporabnemu, kompaktnemu sesalnemu adapterju (kombinira se z različnimi premeri svedrov – trajnostno in ekonomično)
  • Zelo dolga življenjska doba in brez zatikanja ob zadetku v armaturo zaradi simetrične 4-rezilne glave iz trde kovine
  • Zelo lahek in natančen začetek vrtanja zaradi posebne, samocentrirne konice
  • Primerno za vse običajne, certificirane sesalce razreda prahu M

Opomba:

  • Pozor: Armaturo vrtati le z dovoljenjem gradbiščnega nadzora!
  • Upoštevajte priložena navodila za uporabo
  • Uporabljajte le sesalce razreda prahu M
  • Primerno za sofinanciranje s strani BG Bau
*
*
*