Sveder za kamen Zebra, Polygon vpetje
Idealna rešitev tudi za izjemno trde ploščice iz lončevine do Mohsove trdote/trdote na praske 9, kot tudi za steklo in porcelan.
Posebej oblikovana geometrija karbidne plošče (natančno brušenje na več površinah)
- • Natančno vrtanje
- • Natančno vrtanje brez ostružkov
Novo steblo poligona
- • Brez zdrsa v vpenjalni glavi
- • Optimalen prenos navora
Indikator globine vrtanja
- • Barvni obroč označuje idealno globino vrtanja
Hlajenje ni potrebno
Opozorilo
- • maks. Hitrost: Premer 5 mm (800 vrt/min), premer 6 in 8 mm (600 vrt/min), premer 10 in 12 mm (400 vrt/min), premer 14 mm (200 vrt/min)
- • Ni primeren za udarno vrtanje. Samo za rotacijsko vrtanje!
- • Optimalni kontaktni pritisk: 35–45 kg
- • Če upoštevate priporočeno hitrost vrtanja in izvajate optimalen kontaktni pritisk, vendar ne slišite več strganja, je svedru potekla življenjska doba.
- • Izogibajte se močnemu kontaktnemu pritisku na sveder, ko se ne vrti → Nevarnost zloma!
- • Prenizek kontaktni tlak in/ali previsoka hitrost vrtanja → Življenjska doba se predčasno konča!
- • Izogibajte se nagibanju in vrtenju med postopkom vrtanja → Nevarnost zloma!
- • Priporočamo vrtanje testnih lukenj (idealno v odpadni material iz ploščic, ki jih nameravate vrtati)
- • Če uporabljate sveder s premerom 14 mm, je treba predvrtanje izvesti z dodatnim svedrom (8 mm).
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct