Plus Quadro-L hammer drill bit

Rešitev za armaturo in trde materiale z inovativno, simetrično 4-rezilno geometrijo glave in novo, premerno optimizirano večconsko transportno spiralo

  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Mirnost teka (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Natančnost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Odpornost pri vrtanju v armaturo (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Število rezil: 4 kos
  • Vpetje: primerno za SDS-plus
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Občutno izboljšana življenjska doba pri armaturi in betonu

  • Inovativna, simetrična 4-rezilna geometrija glave s polno karbidno ploščico (Ø 5–20 mm) ter enodelnim karbidnim elementom in Peak-Design (Ø 22–32 mm)
  • Faze na rezalnih robovih preprečujejo zagozditev ali odklon svedra ob naletu na armaturo

Občutno hitrejše vrtanje

Izpopolnjena geometrija konice s Power-Edges, dodatnimi odsesovalnimi utori ter ukrivljenimi rezalnimi robovi (Ø 5–20 mm) omogoča hiter napredek vrtanja in optimalen transport vrtalnega prahu v spiralo.

Nova, premerno optimizirana večconska transportna spirala za večjo odpornost proti lomu, višjo hitrost vrtanja in optimalen odvod vrtalnega prahu

  • Izmenično široki in ozki spiralni hrbti s Speed- in Heavy-Duty zasnovo ter optimizirano debelino spirale; pri Ø 5–20 mm široki hrbti in debelejše jedro v območju glave
  • Ojačana spirala z zmanjšano težo in znatno povečanim volumnom spirale pri Ø 22–32 mm

Natančno začetno vrtanje

Posebna samocentrirna konica z enakomernimi in gladkimi prehodi omogoča točno pozicioniranje vrtine.

Konveksni vbodni del in prehodna cona

Izbočen vbodni del ter prehodna cona (tekoč prehod iz spirale v steblo pri Ø ≥ 18 mm) omogočata boljši prenos udarne energije do konice in s tem hitrejše vrtanje.

Oznake obrabe na glavi svedra

Indikatorji za preverjanje dimenzijske ustreznosti izvrtin za vložke.

Ekskluzivno na voljo pri Würth

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % primerna za recikliranje.

Opomba

  • Armaturno železo vrtajte samo z dovoljenjem statika
  • Pri velikih dolžinah svedra predvrtajte s krajšim svedrom enakega premera
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Občutno izboljšana življenjska doba pri armaturi in betonu

  • Inovativna, simetrična 4-rezilna geometrija glave s polno karbidno ploščico (Ø 5–20 mm) ter enodelnim karbidnim elementom in Peak-Design (Ø 22–32 mm)
  • Faze na rezalnih robovih preprečujejo zagozditev ali odklon svedra ob naletu na armaturo

Občutno hitrejše vrtanje

Izpopolnjena geometrija konice s Power-Edges, dodatnimi odsesovalnimi utori ter ukrivljenimi rezalnimi robovi (Ø 5–20 mm) omogoča hiter napredek vrtanja in optimalen transport vrtalnega prahu v spiralo.

Nova, premerno optimizirana večconska transportna spirala za večjo odpornost proti lomu, višjo hitrost vrtanja in optimalen odvod vrtalnega prahu

  • Izmenično široki in ozki spiralni hrbti s Speed- in Heavy-Duty zasnovo ter optimizirano debelino spirale; pri Ø 5–20 mm široki hrbti in debelejše jedro v območju glave
  • Ojačana spirala z zmanjšano težo in znatno povečanim volumnom spirale pri Ø 22–32 mm

Natančno začetno vrtanje

Posebna samocentrirna konica z enakomernimi in gladkimi prehodi omogoča točno pozicioniranje vrtine.

Konveksni vbodni del in prehodna cona

Izbočen vbodni del ter prehodna cona (tekoč prehod iz spirale v steblo pri Ø ≥ 18 mm) omogočata boljši prenos udarne energije do konice in s tem hitrejše vrtanje.

Oznake obrabe na glavi svedra

Indikatorji za preverjanje dimenzijske ustreznosti izvrtin za vložke.

Ekskluzivno na voljo pri Würth

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % primerna za recikliranje.

Opomba

  • Armaturno železo vrtajte samo z dovoljenjem statika
  • Pri velikih dolžinah svedra predvrtajte s krajšim svedrom enakega premera
*
*
*