Udarni sveder Quadro L z Vario SDS Plus vpetjem

Rešitev za armaturo in trde materiale s simetrično 4-rezno glavo in jedrno ojačano 4-spiralno Vario transportno vijačnico

  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Miren tek (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Natančnost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Trdnost pri armaturi (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Število rezil: 4 KOS
  • Število spiral: 4 KOS
  • Vpenjalo orodja: Primerno za SDS-plus
Na voljo v Različice: 13
PRIKAŽI IZVEDBE

Pomembna izboljšava primernosti za armiranje

Simetrična geometrija 4 x 90° rezil (do Ø 10 mm s polno karbidno glavo) preprečuje zatikanje ali odstopanje svedra ob zadetku v npr. armaturo.

Občutno hitrejše vrtanje

Nadalje razvita geometrija konice in asimetrično razporejene izbokline na rezalnih robovih omogočajo izboljšan napredek.

Popolne vrtalne lastnosti skozi celotno življenjsko dobo

  • Zaradi geometrije glave, usklajene s premerom izvrtine
  • 5–16 mm: Enodelni karbidni element za visoko stabilnost in največjo možno kontaktno površino s kovinskim jedrom
  • 18–32 mm: Večdelni karbidni elementi za hitrejši napredek vrtanja in boljše dušenje torzijskih sil zaradi 3-delne zasnove

Občutno izboljšana hitrost vrtanja in odvajanje vrtalnega materiala ob hkrati povečani varnosti pred lomom

Vario-spirala z ožjim sprednjim in širšim zadnjim delom ter strmim kotom spirale omogoča nizko trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos udarne energije.

Optimalno vodenje v izvrtini

Zahvaljujoč 4 rezilom in 4-spiralni geometriji se sveder optimalno vodi v izvrtini.

Natančno centrirano začetno vrtanje

Posebna, samocentrirna konica omogoča natančno centriranje začetka vrtanja.

Opomba

  • Armaturo je dovoljeno prebijati samo z dovoljenjem nadzornega organa. Pri večjih premerih izvrtin z uporabo kratkih svedrov istega premera predvrtajte.
  • Sveder art. 0648051135 za izdelavo izvrtin v kombinaciji z razširitvenim nastavkom art. 0650641316 za montažni sistem AMO®-Therm Mini
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Pomembna izboljšava primernosti za armiranje

Simetrična geometrija 4 x 90° rezil (do Ø 10 mm s polno karbidno glavo) preprečuje zatikanje ali odstopanje svedra ob zadetku v npr. armaturo.

Občutno hitrejše vrtanje

Nadalje razvita geometrija konice in asimetrično razporejene izbokline na rezalnih robovih omogočajo izboljšan napredek.

Popolne vrtalne lastnosti skozi celotno življenjsko dobo

  • Zaradi geometrije glave, usklajene s premerom izvrtine
  • 5–16 mm: Enodelni karbidni element za visoko stabilnost in največjo možno kontaktno površino s kovinskim jedrom
  • 18–32 mm: Večdelni karbidni elementi za hitrejši napredek vrtanja in boljše dušenje torzijskih sil zaradi 3-delne zasnove

Občutno izboljšana hitrost vrtanja in odvajanje vrtalnega materiala ob hkrati povečani varnosti pred lomom

Vario-spirala z ožjim sprednjim in širšim zadnjim delom ter strmim kotom spirale omogoča nizko trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos udarne energije.

Optimalno vodenje v izvrtini

Zahvaljujoč 4 rezilom in 4-spiralni geometriji se sveder optimalno vodi v izvrtini.

Natančno centrirano začetno vrtanje

Posebna, samocentrirna konica omogoča natančno centriranje začetka vrtanja.

Opomba

  • Armaturo je dovoljeno prebijati samo z dovoljenjem nadzornega organa. Pri večjih premerih izvrtin z uporabo kratkih svedrov istega premera predvrtajte.
  • Sveder art. 0648051135 za izdelavo izvrtin v kombinaciji z razširitvenim nastavkom art. 0650641316 za montažni sistem AMO®-Therm Mini
*
*
*