Kombi set svedrov za trde materiale Zebra, 13 kosov
Ta izbor vsebuje vse, kar potrebujete za vrtanje sidrnih lukenj profesionalne kakovosti - tudi pri delu z najtršo keramiko, npr. lončevina. Posebej primeren za akumulatorske vrtalne vijačnike.
Vrtalna poligonska gred za kamenino
- • Natančno vrtanje
- • Posebej oblikovana geometrija karbidne plošče (natančno brušenje na več površinah)
- • Indikator globine vrtanja
- • Hlajenje ni potrebno
- • Brez zdrsa v vpenjalni glavi zaradi nove poligonalne gredi
MFD-S večnamenski sveder
- • Natančno vrtanje
- • Izjemno ostri rezalni robovi iz karbidne trdine s posebnim diamantnim brušenjem na vseh straneh
- • Z vrtanjem se ne zlomi votla opeka
- • Izjemen, hiter transport vrtalnega prahu
- • Brez zdrsa v vpenjalni glavi zaradi ¼" šestrobe gredi
- • PGM testiran
DUO-S udarni sveder
- • Natančno vrtanje
- • Odporen na udarce, izjemno robusten in zasnovan za najtežje aplikacije
- • Hiter napredek pri vrtanju
- • Primerno za rotacijsko in udarno vrtanje
- • Brez zdrsa vpenjalne glave skozi ¼" šestrobo gred
- • PGM testiran
Opozorilo
- Sveder za porcelan
- • maks. Hitrost vrtenja: Premer 5 mm (800 vrt/min), premer 6 in 8 mm (600 vrt/min), premer 10 in 12 mm (400 vrt/min), premer 14 mm (200 vrt/min)
- • Ni primeren za udarno vrtanje. Samo za rotacijsko vrtanje.
- • Optimalni kontaktni pritisk: 35-45 kg
- • Če upoštevate priporočeno hitrost vrtanja in izvajate optimalen kontaktni pritisk, vendar ne slišite več "strganja", je svedru potekla življenjska doba.
- • Izogibajte se močnemu kontaktnemu pritisku na sveder, ko se ne vrti → Nevarnost zloma!
- • Prenizek kontaktni tlak in/ali previsoka hitrost vrtanja → Življenjska doba se predčasno konča!
- • Izogibajte se nagibanju in vrtenju med postopkom vrtanja → Nevarnost zloma!
- • Priporočamo vrtanje testnih lukenj (idealno v odpadni material iz ploščic, ki jih nameravate vrtati)
- • Če uporabljate sveder s premerom 14 mm, je treba predvrtanje izvesti z dodatnim svedrom (8 mm).
Večnamenski sveder
- • Ni primeren za udarno vrtanje. Samo za rotacijsko vrtanje.
- • Za dodatne informacije glejte posamezne izdelke.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct