Plus Quadro-L hammer drill bit multipack 12 pieces

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Bistveno izboljšana življenjska doba armatur in betona

  • Zaradi inovativne in simetrične geometrije glave s štirimi rezalnimi robovi, masivne karbidne glave (premer 5-20 mm) ter enodelnega karbidnega elementa in oblike vrha (premer 22-32 mm)
  • Robovi za armaturo na rezalnih robovih preprečujejo, da bi se sveder pri udarcih v armaturo zataknil ali zapeljal izven središča, npr*.

Opazno hitrejše vrtanje

Izboljšana geometrija konice z močnimi robovi, dodatnimi utori za prah in ukrivljenimi rezalnimi robovi (premer 5-20 mm) zagotavlja hiter potek vrtanja in prenaša odrezke vrtanja v transportno vijačnico

Nova večconska transportna spirala z optimiziranim premerom za opazno večjo odpornost proti lomljenju, izboljšano hitrost vrtanja in optimalno odstranjevanje odrezkov vrtanja

  • Izmenične široke in ozke spiralne reže pri izvedbah Speed in Heavy Duty ter optimizirana trdnost spiralne sredice, pa tudi široke reže in debelejša sredica v območju glave za dia*.
    5-20 mm
  • Spirala z ojačanim jedrom, manjšo težo in znatno povečano prostornino spirale za dia*.
    22-32 mm

Natančno točkovno vrtanje

Posebna samocentrirna konica s homogenimi in gladkimi prehodi omogoča natančno točkovno vrtanje

Konveksni konec držala in prehodno območje

Kroglast konec stebla in prehodno območje (gladek prehod iz spirale v steblo od premera 18 mm) zagotavljata bolj usmerjen in s tem učinkovitejši prenos udarne energije na konico svedra, kar zagotavlja hitrejši potek vrtanja

Indikatorji obrabe na glavi vrtalnika

Indikatorji za ocenjevanje dimenzijske natančnosti sidrnih lukenj

Na voljo izključno pri Würthu

Embalaža izdelka je izdelana iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov) in jo je mogoče 100 % reciklirati

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Bistveno izboljšana življenjska doba armatur in betona

  • Zaradi inovativne in simetrične geometrije glave s štirimi rezalnimi robovi, masivne karbidne glave (premer 5-20 mm) ter enodelnega karbidnega elementa in oblike vrha (premer 22-32 mm)
  • Robovi za armaturo na rezalnih robovih preprečujejo, da bi se sveder pri udarcih v armaturo zataknil ali zapeljal izven središča, npr*.

Opazno hitrejše vrtanje

Izboljšana geometrija konice z močnimi robovi, dodatnimi utori za prah in ukrivljenimi rezalnimi robovi (premer 5-20 mm) zagotavlja hiter potek vrtanja in prenaša odrezke vrtanja v transportno vijačnico

Nova večconska transportna spirala z optimiziranim premerom za opazno večjo odpornost proti lomljenju, izboljšano hitrost vrtanja in optimalno odstranjevanje odrezkov vrtanja

  • Izmenične široke in ozke spiralne reže pri izvedbah Speed in Heavy Duty ter optimizirana trdnost spiralne sredice, pa tudi široke reže in debelejša sredica v območju glave za dia*.
    5-20 mm
  • Spirala z ojačanim jedrom, manjšo težo in znatno povečano prostornino spirale za dia*.
    22-32 mm

Natančno točkovno vrtanje

Posebna samocentrirna konica s homogenimi in gladkimi prehodi omogoča natančno točkovno vrtanje

Konveksni konec držala in prehodno območje

Kroglast konec stebla in prehodno območje (gladek prehod iz spirale v steblo od premera 18 mm) zagotavljata bolj usmerjen in s tem učinkovitejši prenos udarne energije na konico svedra, kar zagotavlja hitrejši potek vrtanja

Indikatorji obrabe na glavi vrtalnika

Indikatorji za ocenjevanje dimenzijske natančnosti sidrnih lukenj

Na voljo izključno pri Würthu

Embalaža izdelka je izdelana iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov) in jo je mogoče 100 % reciklirati

*
*
*