Set udarnih svedrov s sesalno luknjo SDS Plus vpetje
Izjemno hiter udarni sveder z agresivno glavo z dvema reziloma za vrtanje in sesanje v enem delovnem koraku.
Vrtanje brez prahu
- • Prah se odstrani iz izvrtine takoj, ko nastane
- • Ščiti uporabnika pred zdravstvenimi tveganji
- • Podaljša življenjsko dobo
- • Naknadno čiščenje vrtine ni potrebno
- • Bistveno zavira nastajanje prahu na gradbišču
Zelo hitro vrtanje z dolgo življenjsko dobo
- • Robustna geometrija 2-rezilne glave in posebej velike sesalne luknje neposredno v predelu glave
Primerno za vse običajne, certificirane sesalnike za prah razreda M
- • Prilagodljiv, enodelni gumijasti vakuumski adapter, ki se lahko univerzalno uporablja za vse tri velikosti svedrov
Natančno vrtanje
- • Posebna samocentrirna konica
Obseg dobave:
- • 1 x izvlečni sveder, dolžina: 220 mm, delovna dolžina: 100 mm ∅ 6 mm
- • 1 x izvlečni sveder, dolžina: 220 mm, delovna dolžina: 100 mm ∅ 8 mm
- • 1 x izvlečni sveder, dolžina: 220 mm, delovna dolžina: 100 mm ∅ 10 mm
- • 1 x vakuumski adapter
- Opozorilo
- • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika
- • Upoštevajte priložena navodila za uporabo
- • Pozor: Gumijasti vakuumski adapter z zračnimi režami vedno namestite v smeri puščice, ki kaže na konico svedra.
- • Upravičen do podpore nemškega zavoda za socialno nezgodno zavarovanje v gradbeništvu (BG BAU)
- • Samo za uporabo s sesalniki razreda M za prah
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct