Udarni sveder SDS MAX vpetje Longlife

Izjemno dolgotrajen, zelo odporen na ojačitev udarni sveder z visoko trdno karbidno glavo s štirimi rezalnimi robovi. Optimalna kakovost materiala in inovativna geometrija zagotavljata natančno in gladko vrtanje skozi celotno življenjsko dobo.

Na voljo v Različice: 12
PRIKAŽI IZVEDBE

Brez zatikanja in bežanja iz središča

  • • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° preprečuje, da bi se sveder zataknil ali odtekel iz središča pri udarjanju z armaturo ali trdimi kamenčki v betonu.

Popolne lastnosti vrtanja: zahvaljujoč geometriji glave, ki je prilagojena premeru svedra.

  • • 12–15 mm: element iz karbidne trdine v enem kosu (slika 1) za visoko stabilnost zahvaljujoč povečani pritrdilni površini z jeklenim ohišjem.
  • • 16–30 mm: večdelni karbidni element (slika 2) za hitrejše vrtanje in trisekcija za izboljšanje blaženja torzijskih sil
  • • 32–40 mm: Izjemno širok element iz karbidne trdine v več delih (slika 3) s posebej ojačanimi konci za izboljšano vzdržljivost pri uporabi na visoko zmogljivih vrtalnih kladivih.

Optimalno vodenje v izvrtani luknji

  • • Zahvaljujoč štirim rezalnim robom in štirispiralni geometriji svedra je ta optimalno voden v izvrtano luknjo. Dobite popolnoma cilindrične izvrtine, ki so optimalne za uporabo s sidri.

Konstantna hitrost vrtanja

  • • Hitrost vrtanja ostane konstantna skozi celotno življenjsko dobo svedra zahvaljujoč posebni geometriji glave.

Natančno vrtanje

  • • Posebna samocentrirna konica omogoča natančno tapkanje.

Opozorilo

  • • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika.
  • • Pri dolgih svedrih predhodno izvrtajte s kratkimi svedri enakega premera.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Brez zatikanja in bežanja iz središča

  • • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° preprečuje, da bi se sveder zataknil ali odtekel iz središča pri udarjanju z armaturo ali trdimi kamenčki v betonu.

Popolne lastnosti vrtanja: zahvaljujoč geometriji glave, ki je prilagojena premeru svedra.

  • • 12–15 mm: element iz karbidne trdine v enem kosu (slika 1) za visoko stabilnost zahvaljujoč povečani pritrdilni površini z jeklenim ohišjem.
  • • 16–30 mm: večdelni karbidni element (slika 2) za hitrejše vrtanje in trisekcija za izboljšanje blaženja torzijskih sil
  • • 32–40 mm: Izjemno širok element iz karbidne trdine v več delih (slika 3) s posebej ojačanimi konci za izboljšano vzdržljivost pri uporabi na visoko zmogljivih vrtalnih kladivih.

Optimalno vodenje v izvrtani luknji

  • • Zahvaljujoč štirim rezalnim robom in štirispiralni geometriji svedra je ta optimalno voden v izvrtano luknjo. Dobite popolnoma cilindrične izvrtine, ki so optimalne za uporabo s sidri.

Konstantna hitrost vrtanja

  • • Hitrost vrtanja ostane konstantna skozi celotno življenjsko dobo svedra zahvaljujoč posebni geometriji glave.

Natančno vrtanje

  • • Posebna samocentrirna konica omogoča natančno tapkanje.

Opozorilo

  • • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika.
  • • Pri dolgih svedrih predhodno izvrtajte s kratkimi svedri enakega premera.
*
*
*