Spiralni stopničasti sveder HSS Smartstep ALTIN
Visoko zmogljiv stopničast sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP, inovativnim nagibom med posameznimi stopničastimi prehodi in prevleko AlTiN za izjemno hitro, udobno in dolgotrajno uporabo v vseh običajnih materialih z debelino materiala do 3,5 mm.
Inovativna geometrija s tremi površinami odrezkov med posameznimi stopenjskimi prehodi
- • Do 3-krat daljša življenjska doba v primerjavi z vsemi drugimi prevlečenimi stopničastimi svedri
- • Občutno hitrejše vrtanje v primerjavi z vsemi drugimi prevlečenimi stopničastimi svedri
- • Potreben je minimalen napor
- • Popolnoma gladek, popolnoma nadzorovan proces vrtanja
- • Močno zmanjšano nastajanje brazd
Tehnologija SMART STEP
- • Do 3x hitrejše navijanje v primerjavi z običajnimi stopničastimi svedri
- • Natančno narezovanje brez centriranja ali sredinskega prebijanja
- • Brez zvijanja pločevine
- • Preprosto vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje
- • Brez ropotanja ali prijemanja materiala
- • Natančno, krožno vrtanje brez trganja ali drobljenja
Globoko brušen spiralni utor
- • Odlično odstranjevanje ostružkov
AlTiN večslojni zaščitni premaz proti obrabi
- • Izjemno visoka temperaturna obstojnost do 1.150°C
- • Zelo visoka trdota premaza 3.200 HV
- • Večplastna struktura za optimalno odstranjevanje ostružkov in izboljšane rezalne lastnosti (preprečuje varjenje materiala)
3-ploščato steblo
- • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
- • Optimalen prenos moči
- • Ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami
- • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
- Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Na voljo izključno pri Würthu.
Opozorilo
- • Hlajenje ni nujno potrebno, vendar bistveno podaljša življenjsko dobo.
- • Upoštevajte tabelo vrtilnih frekvenc.
- • Ne pritiskajte med vrtanjem. Stopničasti sveder se samodejno umakne v pločevino.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct