Varilni aparat MIG/MAG MM 230

Varilna naprava z 2-valjnim pogonom za žico za varjenje aluminijastih, jeklenih in nerjavečih varilnih žic
•Nazivna napetost:
400 V/AC
•Varilne žice:
Aluminij, premer 1,0 - 1,2 mm, Jeklo, premer 0,6 - 1,0 mm
•Moč toka min./max.:
30
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Stopničasto stikalo z 7 stopnjami omogoča prilagodljivo nastavitev varilnega toka
•Zaščita pred preobremenitvijo zaradi termične kontrole preprečuje pregrevanje naprave
•Hlajenje s ventilatorjem omogoča daljše delovne čase
•Vedno pravilna moč toka zahvaljujoč avtomatskemu upravljanju varilnega toka, naknadnemu dotoku plina in točkovnemu času
•Pogon za žico se samodejno prilagaja nastavljeni stikalni stopnji
•Preklop med 2-/4-taktnim točkovnim varjenjem omogoča udobno varjenje

Opozorilo


Referenčna vrednost za pretok v l/min:
premer žice x 10 = l/min Za obdelavo aluminijastih in nerjavečih varilnih žic je potrebna prilagoditev PTFE jedra na paketu cevi
•Set za aluminijast gorilnik 098430005
•Set za nerjaveč gorilnik 098430006
•Set za nerjaveč gorilnik 098430007 Dokumentacija nadomestnih delov v skladu z (EU) 2019/1784 – zahteve za okolju prijazno zasnovo varilnih naprav. Ustrezna dokumentacija je na voljo v Würth-Partsmanager (https:
//pm.wuerth.com/index.php). Za dodatna vprašanja se obrnite na ustreznega prodajalca ali oddelek za proizvode in uporabo. Na voljo v upravljanju flote ORSY®fleet 5 let garancije na glavni transformator 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije na obrabne poškodbe Upoštevati je treba trenutne WÜRTH MASTERPLUS garancijske pogoje. 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake Izvzete so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Stopničasto stikalo z 7 stopnjami omogoča prilagodljivo nastavitev varilnega toka
•Zaščita pred preobremenitvijo zaradi termične kontrole preprečuje pregrevanje naprave
•Hlajenje s ventilatorjem omogoča daljše delovne čase
•Vedno pravilna moč toka zahvaljujoč avtomatskemu upravljanju varilnega toka, naknadnemu dotoku plina in točkovnemu času
•Pogon za žico se samodejno prilagaja nastavljeni stikalni stopnji
•Preklop med 2-/4-taktnim točkovnim varjenjem omogoča udobno varjenje

Opozorilo


Referenčna vrednost za pretok v l/min:
premer žice x 10 = l/min Za obdelavo aluminijastih in nerjavečih varilnih žic je potrebna prilagoditev PTFE jedra na paketu cevi
•Set za aluminijast gorilnik 098430005
•Set za nerjaveč gorilnik 098430006
•Set za nerjaveč gorilnik 098430007 Dokumentacija nadomestnih delov v skladu z (EU) 2019/1784 – zahteve za okolju prijazno zasnovo varilnih naprav. Ustrezna dokumentacija je na voljo v Würth-Partsmanager (https:
//pm.wuerth.com/index.php). Za dodatna vprašanja se obrnite na ustreznega prodajalca ali oddelek za proizvode in uporabo. Na voljo v upravljanju flote ORSY®fleet 5 let garancije na glavni transformator 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije na obrabne poškodbe Upoštevati je treba trenutne WÜRTH MASTERPLUS garancijske pogoje. 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake Izvzete so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
*
*
*