TIG varilna palica za varjenje aluminija

za varjenje aluminija
•Dolžina:
1000 mm
•Teža:
5 kg
•Oznaka materiala:
S-AIMg 5
•Material:
Aluminijeva zlitina, AIMg5
•Sestava deleža lota (utežni % Mn):
0,6 %
•Meja tečenja (Rp 0,2 vrednost) min.:
90 N/mm²
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•S-AIMg 5, DIN 1732
•Oznaka po ASME:
ER 5356
•Materialna številka 3.3556

Opozorilo


Varilne palice se varijo z izmeničnim tokom.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•S-AIMg 5, DIN 1732
•Oznaka po ASME:
ER 5356
•Materialna številka 3.3556

Opozorilo


Varilne palice se varijo z izmeničnim tokom.
*
*
*