32-delni set za popravilo ponjav

Samolepilni sistem za popravilo pokvarjenih ponjav, šotorov, prevlek itd.

Na voljo v Različice: 8
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavno, profesionalno popravilo

  • • Obliži, pripravljeni za uporabo, z visoko močjo lepljenja
  • • Hitro za uporabo
  • • Široka paleta barv

Mobilna uporaba/nanos

  • • Hitro in zanesljivo popravilo poškodovanih mest v vsakem trenutku

Optimizirani stroški

  • • Ni potrebe po obisku delavnice
  • • Časi popravil se znatno skrajšajo
  • • Zmanjšajo se nepotrebni izpadi
  • • Odpravlja odškodninske zahtevke zaradi poškodb tovora
  • UV-odporen.
  • Odporen na krtače za pranje.

Obseg dobave

  • • 3 našitki 300 x 200 mm
  • • 3 našitki 200 x 200 mm
  • • 4 našitki 300 x 100 mm
  • • 4 našitki 200 x 100 mm
  • • 6 našitkov 100 x 100 mm
  • • 6 našitkov 200 x 50 mm
  • • 6 našitkov 100 x 50 mm

Opozorilo

  • Obliža po namestitvi ni mogoče odlepiti in popraviti! Vse barve so podobne RAL, 161 in 290 sta specifikaciji proizvajalca.
  • Te informacije so samo priporočilo na podlagi naših izkušenj. Obvezno predhodno testiranje! Pri uporabi izdelka je treba upoštevati tako tehnični list kot tudi specifikacije veljavnih predpisov.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavno, profesionalno popravilo

  • • Obliži, pripravljeni za uporabo, z visoko močjo lepljenja
  • • Hitro za uporabo
  • • Široka paleta barv

Mobilna uporaba/nanos

  • • Hitro in zanesljivo popravilo poškodovanih mest v vsakem trenutku

Optimizirani stroški

  • • Ni potrebe po obisku delavnice
  • • Časi popravil se znatno skrajšajo
  • • Zmanjšajo se nepotrebni izpadi
  • • Odpravlja odškodninske zahtevke zaradi poškodb tovora
  • UV-odporen.
  • Odporen na krtače za pranje.

Obseg dobave

  • • 3 našitki 300 x 200 mm
  • • 3 našitki 200 x 200 mm
  • • 4 našitki 300 x 100 mm
  • • 4 našitki 200 x 100 mm
  • • 6 našitkov 100 x 100 mm
  • • 6 našitkov 200 x 50 mm
  • • 6 našitkov 100 x 50 mm

Opozorilo

  • Obliža po namestitvi ni mogoče odlepiti in popraviti! Vse barve so podobne RAL, 161 in 290 sta specifikaciji proizvajalca.
  • Te informacije so samo priporočilo na podlagi naših izkušenj. Obvezno predhodno testiranje! Pri uporabi izdelka je treba upoštevati tako tehnični list kot tudi specifikacije veljavnih predpisov.
*
*
*