Obliž za ponjavo, 500x210 mm

Mobilni, samolepilni sistem za popravilo pokvarjenih ponjav, šotorov, prevlek itd.

Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavno, profesionalno popravilo

  • • Obliži, pripravljeni za uporabo, z visoko močjo lepljenja
  • • Hitra uporaba
  • • Velika izbira barv

Primeren za mobilno uporabo

  • • Hitro in zanesljivo popravilo poškodovanih mest v vsakem trenutku

Optimizacija stroškov

  • • Ni potrebe po obisku delavnice
  • • Čas popravil se znatno skrajšajo
  • • Zmanjšajo se nepotrebni izpadi
  • • Odpravlja odškodninske zahtevke zaradi poškodb tovora
  • UV-odporen.

Odporen na krtače za pranje.

  • Temperatura obdelave: -15°C do +40°C.
  • Temperaturna obstojnost: -40°C do +70°C.

Vsebina: 10 našitkov dimenzij 500 x 210 mm

Opozorilo

  • Obliža po namestitvi ni mogoče odlepiti in popraviti! Vse barve so podobne RAL, 161 in 290 sta specifikaciji proizvajalca.
  • Te informacije so samo priporočilo na podlagi naših izkušenj. Obvezno predhodno testiranje! Pri uporabi izdelka je treba upoštevati tako tehnični list kot tudi specifikacije veljavnih predpisov.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavno, profesionalno popravilo

  • • Obliži, pripravljeni za uporabo, z visoko močjo lepljenja
  • • Hitra uporaba
  • • Velika izbira barv

Primeren za mobilno uporabo

  • • Hitro in zanesljivo popravilo poškodovanih mest v vsakem trenutku

Optimizacija stroškov

  • • Ni potrebe po obisku delavnice
  • • Čas popravil se znatno skrajšajo
  • • Zmanjšajo se nepotrebni izpadi
  • • Odpravlja odškodninske zahtevke zaradi poškodb tovora
  • UV-odporen.

Odporen na krtače za pranje.

  • Temperatura obdelave: -15°C do +40°C.
  • Temperaturna obstojnost: -40°C do +70°C.

Vsebina: 10 našitkov dimenzij 500 x 210 mm

Opozorilo

  • Obliža po namestitvi ni mogoče odlepiti in popraviti! Vse barve so podobne RAL, 161 in 290 sta specifikaciji proizvajalca.
  • Te informacije so samo priporočilo na podlagi naših izkušenj. Obvezno predhodno testiranje! Pri uporabi izdelka je treba upoštevati tako tehnični list kot tudi specifikacije veljavnih predpisov.
*
*
*