Set za popravilo pnevmatik WER 3
Sistem za popravilo pnevmatik brez zračnic s predrtjem največ 6 mm.
Omogoča takojšnje popravilo pnevmatik, ne da bi jih bilo treba odstraniti.
- Enostaven za uporabo, še posebej v nujnih primerih.
- Za luknje do 6 mm.
- Po uporabi ne prekoračite največje hitrosti 80 km/h.
- Po uporabi ne vozite več kot 80 km.
- Za vse vrste pnevmatik.
- Samovulkanizirajoče zaplate v črni barvi.
- V praktičnem, na udarce odpornem plastičnem kovčku.
Set vsebuje:
- • Črni WRS vtič našitki, dolžina 200 mm 30 kos.
- • Orodje za polaganje 1 kos.
- • Povrtalo 1 kos.
- • HD vulkanizacijski kit 250 ml 1 kos.
- • Nož 1 kos.
Opozorilo
- Da bi zagotovili trajno popravilo in posledično varnost po predrtju pnevmatike, jo je treba sneti s platišča in skrbno pregledati usposobljen strokovnjak, da preveri morebitne strukturne poškodbe notranjosti pnevmatike. Ko je luknja zapolnjena s čepom, zalepite notranjo steno pnevmatike brez zračnice (vložek) z ustreznim obližem
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct