Cev za gorivo

Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

• Izjemno nizka prepustnost goriva

  • • Odlična toplotna odpornost
  • • Zelo prilagodljiv
  • • Skladno z direktivo EU o izrabljenih vozilih
  • • Material: FPM/ECO/AR/ECO (tip 3E) v skladu z DIN 73379-1

Opozorilo

  • • Zaradi proizvodnih razlogov cevi niso vedno dostavljene v enem kosu. Za 15 m max. 3 kosi, za 10 m max. 2 kosa

Ni primeren:

  • • Za uporabo v rezervoarjih za gorivo
  • • Za menjalniška in motorna olja
  • Upoštevajte, da je treba upoštevati specifikacije proizvajalca glede delovne temperature za visoko zmogljive motorje, ki so izpostavljeni visokim temperaturam.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Izjemno nizka prepustnost goriva

  • • Odlična toplotna odpornost
  • • Zelo prilagodljiv
  • • Skladno z direktivo EU o izrabljenih vozilih
  • • Material: FPM/ECO/AR/ECO (tip 3E) v skladu z DIN 73379-1

Opozorilo

  • • Zaradi proizvodnih razlogov cevi niso vedno dostavljene v enem kosu. Za 15 m max. 3 kosi, za 10 m max. 2 kosa

Ni primeren:

  • • Za uporabo v rezervoarjih za gorivo
  • • Za menjalniška in motorna olja
  • Upoštevajte, da je treba upoštevati specifikacije proizvajalca glede delovne temperature za visoko zmogljive motorje, ki so izpostavljeni visokim temperaturam.
*
*
*