Kovinska spojka za zrak z navojem

Ravni vijačni konektor za gospodarska vozila.

Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

Hitra in enostavna namestitev in odstranitev cevi.

  • Zmanjšano tveganje puščanja
  • • Ker je manj komponent

Zasnova iz medenine, odporne proti koroziji.

  • Prihranek stroškov
  • • Zahvaljujoč zmanjšanju časa namestitve in popravil

Skladen z mednarodnimi predpisi DIN, DOT in SAE.

  • Delovni medij: stisnjen zrak.
  • Najvišji delovni tlak: V skladu z DIN 74324.

Delovna temperatura: -40°C* do +100°C

  • • (* pri temperaturah pod +2°C upoštevajte kakovost zraka)

Cevi: V skladu z DIN 74324.

  • Material:
  • • Telo konektorja: medenina
  • • Ojačitveni tulec cevi: medenina, ponikljana
  • • Večkraki napenjalni obroč: medenina, ponikljano
  • • O-tesnilo: Buna N (z nizko vsebnostjo nitrila)

Opozorilo

  • Nad določeno dolžino cevi "vibrirajo", ne glede na to ali so jeklene, bakrene ali plastične. Zato je treba vse cevi zavornega voda (premera 5-16 mm) pritrditi na karoserijo ali na okvir s cevnimi objemkami, po možnosti gumiranimi, pri čemer mora biti razmak 1 m in ne sme presegati 1,20 m.
  • • Vijačni spoji ustrezajo zahtevam DIN 74324
  • • Vijačne povezave izpolnjujejo zahteve zveznega varnostnega standarda Ministrstva za promet za motorna vozila (DOT FMVSS 106) in Društva avtomobilskih inženirjev (SAE J1131)
  • • Vijačni spoji so TÜV testirani in odobreni za uporabo v pnevmatskih zavornih sistemih na gospodarskih vozilih
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Hitra in enostavna namestitev in odstranitev cevi.

  • Zmanjšano tveganje puščanja
  • • Ker je manj komponent

Zasnova iz medenine, odporne proti koroziji.

  • Prihranek stroškov
  • • Zahvaljujoč zmanjšanju časa namestitve in popravil

Skladen z mednarodnimi predpisi DIN, DOT in SAE.

  • Delovni medij: stisnjen zrak.
  • Najvišji delovni tlak: V skladu z DIN 74324.

Delovna temperatura: -40°C* do +100°C

  • • (* pri temperaturah pod +2°C upoštevajte kakovost zraka)

Cevi: V skladu z DIN 74324.

  • Material:
  • • Telo konektorja: medenina
  • • Ojačitveni tulec cevi: medenina, ponikljana
  • • Večkraki napenjalni obroč: medenina, ponikljano
  • • O-tesnilo: Buna N (z nizko vsebnostjo nitrila)

Opozorilo

  • Nad določeno dolžino cevi "vibrirajo", ne glede na to ali so jeklene, bakrene ali plastične. Zato je treba vse cevi zavornega voda (premera 5-16 mm) pritrditi na karoserijo ali na okvir s cevnimi objemkami, po možnosti gumiranimi, pri čemer mora biti razmak 1 m in ne sme presegati 1,20 m.
  • • Vijačni spoji ustrezajo zahtevam DIN 74324
  • • Vijačne povezave izpolnjujejo zahteve zveznega varnostnega standarda Ministrstva za promet za motorna vozila (DOT FMVSS 106) in Društva avtomobilskih inženirjev (SAE J1131)
  • • Vijačni spoji so TÜV testirani in odobreni za uporabo v pnevmatskih zavornih sistemih na gospodarskih vozilih
*
*
*