Reducirna kovinska spojka za zrak

Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Hitra in enostavna namestitev in odstranitev cevi.

  • • Zmanjšano tveganje puščanja, saj je manj komponent

Zasnova iz medenine, odporne proti koroziji.

  • Prihranek stroškov
  • • Zahvaljujoč zmanjšanju časa namestitve in popravila

Skladen z mednarodnimi predpisi DIN, DOT in SAE.

  • Operativni medij:
  • • Stisnjen zrak

Največji delovni tlak:

  • • V skladu z DIN 74324

Delovna temperatura:

  • • -40°C* do +100°C (* pri temperaturah pod +2°C upoštevajte kakovost zraka)

Cevi:

  • • V skladu z DIN 74324

Material:

  • • Telo konektorja: medenina
  • • Ojačitveni tulec cevi: medenina, ponikljana
  • • Večkraki napenjalni obroč: medenina, ponikljano
  • • O-tesnilo: Buna N (z nizko vsebnostjo nitrila)

Opozorilo

  • • Nad določeno dolžino cevi "vibrirajo", ne glede na to ali so jeklene, bakrene ali plastične. Zato je treba vse cevi zavornega voda (premera 5–16 mm) pritrditi na karoserijo ali na okvir s cevnimi objemkami, po možnosti gumiranimi, pri čemer naj bo razdalja 1 m in ne sme presegati 1,20 m.
  • • Vijačni spoji ustrezajo zahtevam DIN 74324
  • • Vijačne povezave izpolnjujejo zahteve zveznega varnostnega standarda Ministrstva za promet za motorna vozila (DOT FMVSS 106) in Društva avtomobilskih inženirjev (SAE J1131)
  • • Vijačni spoji so TÜV testirani in odobreni za uporabo v pnevmatskih zavornih sistemih na gospodarskih vozilih
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Hitra in enostavna namestitev in odstranitev cevi.

  • • Zmanjšano tveganje puščanja, saj je manj komponent

Zasnova iz medenine, odporne proti koroziji.

  • Prihranek stroškov
  • • Zahvaljujoč zmanjšanju časa namestitve in popravila

Skladen z mednarodnimi predpisi DIN, DOT in SAE.

  • Operativni medij:
  • • Stisnjen zrak

Največji delovni tlak:

  • • V skladu z DIN 74324

Delovna temperatura:

  • • -40°C* do +100°C (* pri temperaturah pod +2°C upoštevajte kakovost zraka)

Cevi:

  • • V skladu z DIN 74324

Material:

  • • Telo konektorja: medenina
  • • Ojačitveni tulec cevi: medenina, ponikljana
  • • Večkraki napenjalni obroč: medenina, ponikljano
  • • O-tesnilo: Buna N (z nizko vsebnostjo nitrila)

Opozorilo

  • • Nad določeno dolžino cevi "vibrirajo", ne glede na to ali so jeklene, bakrene ali plastične. Zato je treba vse cevi zavornega voda (premera 5–16 mm) pritrditi na karoserijo ali na okvir s cevnimi objemkami, po možnosti gumiranimi, pri čemer naj bo razdalja 1 m in ne sme presegati 1,20 m.
  • • Vijačni spoji ustrezajo zahtevam DIN 74324
  • • Vijačne povezave izpolnjujejo zahteve zveznega varnostnega standarda Ministrstva za promet za motorna vozila (DOT FMVSS 106) in Društva avtomobilskih inženirjev (SAE J1131)
  • • Vijačni spoji so TÜV testirani in odobreni za uporabo v pnevmatskih zavornih sistemih na gospodarskih vozilih
*
*
*