Kovinska spojka za zrak, ravna

Na voljo v Različice: 9
PRIKAŽI IZVEDBE

Hitra in enostavna namestitev in odstranitev cevi.

  • Zmanjšano tveganje puščanja
  • • Zaradi manjšega števila komponent

Zasnova iz medenine, odporne proti koroziji.

  • Prihrani denar
  • • Zahvaljujoč zmanjšanju časa namestitve in popravil

Skladen z mednarodnimi predpisi DIN, DOT in SAE.

  • Operativni medij:
  • • Stisnjen zrak

Največji delovni tlak:

  • • Skladen z DIN 74324

Delovna temperatura:

  • • -40°C* do +100°C (* pri temperaturah pod +2°C upoštevajte kakovost zraka)

Cevi:

  • • V skladu z DIN 74324

Material:

  • • Telo konektorja: medenina
  • • Ojačitveni tulec cevi: ponikljana medenina
  • • Večkraki napenjalni obroč: ponikljana medenina
  • • O-obroč: Buna N (nizka vsebnost nitrila)

Opozorilo

  • Nad določeno dolžino cevi »vibrirajo«, ne glede na to ali so jeklene, bakrene ali plastične. Zato je treba vse cevi zavornega voda (premera 5–16 mm) pritrditi na karoserijo ali na okvir s cevnimi objemkami, po možnosti gumiranimi, pri čemer naj bo razdalja 1 m in ne sme presegati 1,20 m.

• Vijačne spojke ustrezajo zahtevam DIN 74324

  • • Vijačni konektorji izpolnjujejo zahteve zveznega varnostnega standarda Ministrstva za promet (DOT FMVSS 106) in Združenja avtomobilskih inženirjev (SAE J1131).
  • • Vijačni konektorji so TÜV testirani in odobreni za uporabo v pnevmatskih zavornih sistemih na gospodarskih vozil
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Hitra in enostavna namestitev in odstranitev cevi.

  • Zmanjšano tveganje puščanja
  • • Zaradi manjšega števila komponent

Zasnova iz medenine, odporne proti koroziji.

  • Prihrani denar
  • • Zahvaljujoč zmanjšanju časa namestitve in popravil

Skladen z mednarodnimi predpisi DIN, DOT in SAE.

  • Operativni medij:
  • • Stisnjen zrak

Največji delovni tlak:

  • • Skladen z DIN 74324

Delovna temperatura:

  • • -40°C* do +100°C (* pri temperaturah pod +2°C upoštevajte kakovost zraka)

Cevi:

  • • V skladu z DIN 74324

Material:

  • • Telo konektorja: medenina
  • • Ojačitveni tulec cevi: ponikljana medenina
  • • Večkraki napenjalni obroč: ponikljana medenina
  • • O-obroč: Buna N (nizka vsebnost nitrila)

Opozorilo

  • Nad določeno dolžino cevi »vibrirajo«, ne glede na to ali so jeklene, bakrene ali plastične. Zato je treba vse cevi zavornega voda (premera 5–16 mm) pritrditi na karoserijo ali na okvir s cevnimi objemkami, po možnosti gumiranimi, pri čemer naj bo razdalja 1 m in ne sme presegati 1,20 m.

• Vijačne spojke ustrezajo zahtevam DIN 74324

  • • Vijačni konektorji izpolnjujejo zahteve zveznega varnostnega standarda Ministrstva za promet (DOT FMVSS 106) in Združenja avtomobilskih inženirjev (SAE J1131).
  • • Vijačni konektorji so TÜV testirani in odobreni za uporabo v pnevmatskih zavornih sistemih na gospodarskih vozil
*
*
*