Kabel FLRYY 11 Y

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Pakirano blago

  • • Nazivna napetost: U~ = 50 V, U - = 60 V
  • • Izolacija žil na osnovi PVC-ja
  • • Notranji ovoj na posebni PVC-osnovi
  • • Zunanji plašč iz posebnega poliuretana, barva: črna
  • • Odporen na UV žarke in v veliki meri odporen na olje, vremenske razmere in kemikalije

Skladno z ISO 4141, deli 1, 2 in 4 ter DIN/ISO 6722-1 do 4.

  • Odobreno po ADR.
  • TÜV-certificirano (TÜ.EGG.003-94).
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Pakirano blago

  • • Nazivna napetost: U~ = 50 V, U - = 60 V
  • • Izolacija žil na osnovi PVC-ja
  • • Notranji ovoj na posebni PVC-osnovi
  • • Zunanji plašč iz posebnega poliuretana, barva: črna
  • • Odporen na UV žarke in v veliki meri odporen na olje, vremenske razmere in kemikalije

Skladno z ISO 4141, deli 1, 2 in 4 ter DIN/ISO 6722-1 do 4.

  • Odobreno po ADR.
  • TÜV-certificirano (TÜ.EGG.003-94).
*
*
*