Vžigalni kabel DIN 72553

Vključno z zaščito pred preobremenitvijo.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Z dvema start-safe škatlama v trdnem plastičnem ohišju

  • • Zaščita pred prenapetostjo
  • • Brez zaščite pred zamenjavo polaritete

Za bencinske motorje

  • • Do max. 7000 cm³
  • Za dizelske motorje
  • • Do max. 4000 cm³

Teža: 4,7 kg.

  • Popolnoma izolirane objemke iz jeklene pločevine, obremenjene do maks. 600 A.
  • Skladno z DIN.
  • Prihaja v trpežni tekstilni vrečki, odporni na trganje.

Opozorilo

  • Upoštevajte priložena navodila za uporabo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Z dvema start-safe škatlama v trdnem plastičnem ohišju

  • • Zaščita pred prenapetostjo
  • • Brez zaščite pred zamenjavo polaritete

Za bencinske motorje

  • • Do max. 7000 cm³
  • Za dizelske motorje
  • • Do max. 4000 cm³

Teža: 4,7 kg.

  • Popolnoma izolirane objemke iz jeklene pločevine, obremenjene do maks. 600 A.
  • Skladno z DIN.
  • Prihaja v trpežni tekstilni vrečki, odporni na trganje.

Opozorilo

  • Upoštevajte priložena navodila za uporabo.
*
*
*