Digitalni kotomer

Elektronski kotomer z 2 libelama in digitalnim prikazom

  • Dolžina krakov: 600 mm
  • Merilno območje kota min./max.: 0-355 stopinj
  • Število akumulatorjev/baterij: 4 kos
  • Barva: Rdeča
  • Teža izdelka (na kos): 1415 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Enostavna uporaba zahvaljujoč preglednemu prikazu in intuitivnim upravljalnim elementom

  • •Hitro odčitavanje z najvišjo natančnostjo z digitalnim prikazom z delitvijo 0,1°
  • •Brez popačenih mer zaradi poševne uporabe zaradi 1 libele v vodoravni in 1 libele v navpični smeri
  • •Dobra podlaga in visoka prilagodljivost zaradi dolge dolžine krakov
  • •Priročna uporaba, saj se kraki pri neuporabi zložijo skupaj
  • •Brez nepotrebne porabe energije zaradi samodejnega izklopa po 3 minutah
  • •Dolga življenjska doba baterij za neprekinjeno delo
  • •Robustna zasnova v opazni rdeči barvi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Enostavna uporaba zahvaljujoč preglednemu prikazu in intuitivnim upravljalnim elementom

  • •Hitro odčitavanje z najvišjo natančnostjo z digitalnim prikazom z delitvijo 0,1°
  • •Brez popačenih mer zaradi poševne uporabe zaradi 1 libele v vodoravni in 1 libele v navpični smeri
  • •Dobra podlaga in visoka prilagodljivost zaradi dolge dolžine krakov
  • •Priročna uporaba, saj se kraki pri neuporabi zložijo skupaj
  • •Brez nepotrebne porabe energije zaradi samodejnega izklopa po 3 minutah
  • •Dolga življenjska doba baterij za neprekinjeno delo
  • •Robustna zasnova v opazni rdeči barvi
*
*
*