Lahka kovinska vodna tehtnica

Lahka izvedba

  • Višina: 50 mm
  • Širina: 20 mm
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029 stopinj.
Na voljo v Različice: 9
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo dobra berljivost in dolga življenjska doba

  • •Libela iz akrilnega stekla s trajno natisnjenimi označevalnimi črtami v libeli
  • Brez razbarvanja tekočine, najvišja natančnost pri temperaturnih nihanjih
  • •Fluorescenčna tekočina libele z visoko odpornostjo proti UV-sevanju
  • Zelo enostavno čiščenje
  • •Zelo gladka površina zaradi fine prašne prevleke v srebrni barvi
  • Robustna izvedba z visoko merilno natančnostjo
  • •Odporni končni pokrovi ščitijo profil vodne tehtnice pred deformacijo
  • •Vodno tehtnico ima merilno natančnost pri normalnem položaju 0,029° = 0,5 mm/m
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo dobra berljivost in dolga življenjska doba

  • •Libela iz akrilnega stekla s trajno natisnjenimi označevalnimi črtami v libeli
  • Brez razbarvanja tekočine, najvišja natančnost pri temperaturnih nihanjih
  • •Fluorescenčna tekočina libele z visoko odpornostjo proti UV-sevanju
  • Zelo enostavno čiščenje
  • •Zelo gladka površina zaradi fine prašne prevleke v srebrni barvi
  • Robustna izvedba z visoko merilno natančnostjo
  • •Odporni končni pokrovi ščitijo profil vodne tehtnice pred deformacijo
  • •Vodno tehtnico ima merilno natančnost pri normalnem položaju 0,029° = 0,5 mm/m
*
*
*