Mini vodna tehtnica, električna

Waserna tehtnica za poravnavanje stikal in vtičnic

  • Dolžina: 67 mm
  • Višina: 18 mm
  • Širina: 41 mm
  • Število magnetov: 1 kos
  • Merilna natančnost (na dolžino): 1 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 1 mm/m.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo dober oprijem na kovinskih površinah

  • Zelo močan redkozemeljski magnet
  • Zelo dobra berljivost in dolga življenjska doba
  • Libela iz akrilnega stekla z vgrajenimi, korozijsko odpornimi obročki za odčitavanje
  • Brez razbarvanja tekočine, najvišja natančnost pri temperaturnih nihanjih
  • Fluorescenčna tekočina libele z visoko odpornostjo proti UV-sevanju
  • Lahko se uporablja kot običajna vodna tehtnica
  • Dodatna merilna površina na dnu
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo dober oprijem na kovinskih površinah

  • Zelo močan redkozemeljski magnet
  • Zelo dobra berljivost in dolga življenjska doba
  • Libela iz akrilnega stekla z vgrajenimi, korozijsko odpornimi obročki za odčitavanje
  • Brez razbarvanja tekočine, najvišja natančnost pri temperaturnih nihanjih
  • Fluorescenčna tekočina libele z visoko odpornostjo proti UV-sevanju
  • Lahko se uporablja kot običajna vodna tehtnica
  • Dodatna merilna površina na dnu
*
*
*