Mini vodna tehtnica z magnetom, lahka

Iz robustnega lahkega kovinskega materiala s horizontalno šestčrtno libelo, 360°-vrtljivo libelo in vertikalno libelo

  • Dolžina: 25 cm
  • Višina: 20 mm
  • Širina: 50 mm
  • Število magnetov: 2 STK
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 0,75 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029 stopinj
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 0,043 stopinj.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Kompaktna, natančna in vsestranska

  • • Kompaktna zasnova, zato enostavna za prenašanje in vedno hitro pri roki
  • • Enostavna uporaba zaradi zelo dobre berljivosti in enostavnega določanja naklonov
  • • Natančne meritve s šestčrtno libelo za naklone od 1 do 2 %
  • • Neposredno preverjanje naklonov s pomočjo 360°-vrtljive kotne libele s skalo
  • • Zelo močan oprijem na ceveh, profilih in jeklenih konstrukcijah zaradi močnih redkih zemeljskih magnetov
  • • Zelo visoka natančnost zaradi obdelane merilne površine z V-utorom
  • Za najtežje delovne pogoje
  • • Bloki libel s fluorescenčno tekočino v libelah
  • • Brez razbarvanja tekočine zaradi visoke UV-odpornosti
  • • Robustna in dolgotrajna zaradi zelo močnega aluminijastega tlačno livenega profila
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Kompaktna, natančna in vsestranska

  • • Kompaktna zasnova, zato enostavna za prenašanje in vedno hitro pri roki
  • • Enostavna uporaba zaradi zelo dobre berljivosti in enostavnega določanja naklonov
  • • Natančne meritve s šestčrtno libelo za naklone od 1 do 2 %
  • • Neposredno preverjanje naklonov s pomočjo 360°-vrtljive kotne libele s skalo
  • • Zelo močan oprijem na ceveh, profilih in jeklenih konstrukcijah zaradi močnih redkih zemeljskih magnetov
  • • Zelo visoka natančnost zaradi obdelane merilne površine z V-utorom
  • Za najtežje delovne pogoje
  • • Bloki libel s fluorescenčno tekočino v libelah
  • • Brez razbarvanja tekočine zaradi visoke UV-odpornosti
  • • Robustna in dolgotrajna zaradi zelo močnega aluminijastega tlačno livenega profila
*
*
*