Žal izdelek trenutno ni na voljo.

Iskalec kovin in lesa

Digitalna naprava za lokalizacijo za iskanje kovin, lesa in električnih vodnikov

  • Največja globina iskanja: 120 mm
  • Globina zaznavanja jekla: 120 mm
  • Globina zaznavanja bakra: 80 mm
  • Globina zaznavanja napetostnih vodnikov: 50 mm
  • Globina zaznavanja lesenih konstrukcij: 38 mm
  • Samodejni izklop: 5 min
  • Oznaka baterije: 9-V blok; 6LR61; 6AM6
  • Število baterij: 1 kos
  • Dolžina: 200 mm
  • Širina: 85 mm
  • Višina: 32 mm.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavno iskanje

  • •Hitra uporaba in brez merilnih napak zahvaljujoč samodejni kalibraciji
  • •Enostavno iskanje napetostnih in ne-napetostnih vodnikov
  • •Jasno priporočilo za vrtanje z barvnim LED obročem in točno prikazovanje središča objekta s "Center Finder" lestvico
  • •Dobra berljivost tudi v slabih svetlobnih pogojih zahvaljujoč osvetljenemu zaslonu
  • •3 načini zaznavanja: Suhomontažni način, način za kovine in način za napetostne kable
  • •Visoka globina zaznavanja omogoča iskanje objektov do globine 120 mm
  • Udobna uporaba
  • •Udobno rokovanje zahvaljujoč kompaktni velikosti in ergonomskemu dizajnu
  • •Dolga življenjska doba baterije s samodejnim izklopom po 5 minutah neaktivnosti
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavno iskanje

  • •Hitra uporaba in brez merilnih napak zahvaljujoč samodejni kalibraciji
  • •Enostavno iskanje napetostnih in ne-napetostnih vodnikov
  • •Jasno priporočilo za vrtanje z barvnim LED obročem in točno prikazovanje središča objekta s "Center Finder" lestvico
  • •Dobra berljivost tudi v slabih svetlobnih pogojih zahvaljujoč osvetljenemu zaslonu
  • •3 načini zaznavanja: Suhomontažni način, način za kovine in način za napetostne kable
  • •Visoka globina zaznavanja omogoča iskanje objektov do globine 120 mm
  • Udobna uporaba
  • •Udobno rokovanje zahvaljujoč kompaktni velikosti in ergonomskemu dizajnu
  • •Dolga življenjska doba baterije s samodejnim izklopom po 5 minutah neaktivnosti
*
*
*