Sonda za endoskop Pro Dual

4,9 mm dvojna kamera s 90° sprednjim in stranskim pogledom

  • Premer: 4,9 mm
  • Kot: 90 stopinj
  • Dolžina kabla: 100 cm
  • Material: Plastika
  • Teža izdelka (na kos): 250 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Popoln pregled in dokumentacija na nedostopnih mestih

  • •Optimalna kakovost slike zaradi 2 zatemnilnih in močnih mini LED diod
  • •Sonda s praskami odpornim safirnim steklom za zaščito leče kamere in visoko kakovost slike
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Popoln pregled in dokumentacija na nedostopnih mestih

  • •Optimalna kakovost slike zaradi 2 zatemnilnih in močnih mini LED diod
  • •Sonda s praskami odpornim safirnim steklom za zaščito leče kamere in visoko kakovost slike
*
*
*