Indikator napolnjenosti

Idealno za večjo preglednost pri ravnanju s sodi

  • Premer plovca: 2,5 cm
  • Dolžina plovca: 10 cm
  • Material plovca: Polietilen s sredstvom za plovnost
  • Material prozornega pokrova: Grilamid L20g
  • Material ležajev in navijalnega koluta: Polioximetilen
  • Material nitke: Poliester.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Plovec plava na tekočini v sodu in stalno prikazuje vsebino soda na volumski skali.

  • •Vsebuje ločeni skali za 60-litrska in 210-litrska soda.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Plovec plava na tekočini v sodu in stalno prikazuje vsebino soda na volumski skali.

  • •Vsebuje ločeni skali za 60-litrska in 210-litrska soda.
*
*
*