Super Grip, komplet šestkotnih nastavkov za vtičnice, 11 kosov

Za odvijanje in odstranjevanje zaobljenih, neprofiliranih vijačnih spojev s šestkotnim vogalom z inovativnim, novim profilom SuperGrip.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Nedrseč oprijem okvarjenih in okroglih vijačnih priključkov omogoča nov, posebej razvit profil ključa.

  • Za vse vijačne priključke s šesterokotno vtičnico
  • Ti posebni nastavki se tesno oprimejo preostanka profila in skoraj vedno omogočajo popolno odstranitev
  • Zaradi visokokakovostnega materiala so še posebej trpežni
  • Uporaba v akumulatorskem vrtalniku ali orodju z ročico z nastavkom za pritrditev

Vsebina:

  • 1 x bit velikosti 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm s 6 mm pecljem
  • po 1 x bit velikosti 7, 8 in 10 mm x 40 mm s pecljem 10 mm
  • 1 x držalo za bite 1/2 palca, z 10 mm nastavkom
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nedrseč oprijem okvarjenih in okroglih vijačnih priključkov omogoča nov, posebej razvit profil ključa.

  • Za vse vijačne priključke s šesterokotno vtičnico
  • Ti posebni nastavki se tesno oprimejo preostanka profila in skoraj vedno omogočajo popolno odstranitev
  • Zaradi visokokakovostnega materiala so še posebej trpežni
  • Uporaba v akumulatorskem vrtalniku ali orodju z ročico z nastavkom za pritrditev

Vsebina:

  • 1 x bit velikosti 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm s 6 mm pecljem
  • po 1 x bit velikosti 7, 8 in 10 mm x 40 mm s pecljem 10 mm
  • 1 x držalo za bite 1/2 palca, z 10 mm nastavkom
*
*
*