garnitura ključev za črpalko goriva/črpalko za gorivo, 19 kosov
Celoten sklop za odvijanje in zategovanje plastičnih in pločevinastih vijačnih obročev na senzorjih/črpalkah za gorivo na območju rezervoarja za gorivo.
V kompletu so 3 roke s skupno 5 različnimi profili. Glede na obliko in velikost navojnega obroča ga je mogoče s pomočjo držala namestiti na ključe z 2 ali 3 rameni. Profil se natančno prilega plastičnemu grebenu ali pa je nameščen med dvema grebenoma.
- Odpravi metodo z izvijačem, zaradi katere se plastični navojni obroči pogosto zlomijo, zlasti pozimi. Prav tako se oprime navojnih obročev, ki jih je mogoče pognati od zgoraj (kovinski izrezi, plastična palica). (npr. BMW in MB)
- Primerno za navojne obroče od Ø 70 do 170 mm - zategnete ga lahko z natančnim navorom!
- Posebej univerzalen - nadomešča različne posamezne ključe!
Obseg dobave:
- 3x enokotna roka, L = 30 mm, gladek profil, širina 22 mm
- 3x enokotna roka, D = 65 mm, gladek profil, širina 22 mm
- 3x dvooglata roka, L = 20/52 mm, profil z režami, širina 20 mm
- 3x dvooglata roka, L = 24/65 mm, profil z režami, širina 20 mm
- 3x enojna kotna roka, L = 40 mm, izravnan profil, širina 18/30 mm
- 1x nosilec s šestilojem, SW 24 mm
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct